LOVEJOY ASB シリーズ、アルミニウム シングルビーム クランプ スタイル カップリング メートルボア
形式 | モデル | 公称トルク | チューブ径 | クランプねじサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじり剛性 | 音量 | カップリングサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477043 | 2インチポンド | 3 mm | M2 | 12.70 mm | 19.10 mm | 318.60 インチ-ポンド/ラジアン | 0.18800 cu。 に。 | ASB3 | 見積依頼
|
A | 68514477046 | 3.40インチポンド | 4 mm | M2.5 | 15.90 mm | 20.30 mm | 557.60 インチ-ポンド/ラジアン | 0.31311 cu。 に。 | ASB3.5 | 見積依頼
|
A | 68514477049 | 5インチポンド | 6 mm | M2.5 | 19.10 mm | 22.90 mm | 442.50 インチ-ポンド/ラジアン | 0.51008 cu。 に。 | ASB4 | 見積依頼
|
A | 68514477052 | 10インチポンド | 8 mm | M3 | 25.40 mm | 31.80 mm | 920.40 インチ-ポンド/ラジアン | 1.25200 cu。 に。 | ASB5 | 見積依頼
|
A | 68514477055 | 15インチポンド | 10 mm | M4 | 31.80 mm | 44.50 mm | 1770 インチ-ポンド/ラジアン | 2.74627 cu。 に。 | ASB6 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 注ぐ人
- ローラー
- ポータブル流出封じ込めユニット
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- 熱過負荷の磁気スターター
- ブラシローラーとトレイ
- ユーティリティカート
- コードレスツール
- ジェネレータ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- OMRON プログラマブルコントローラー
- TENSABARRIER レシーバーポスト
- LIFT PRODUCTS LPT-050-60シリーズ、シザーリフトテーブル
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ Wifi ユニバーサル壁調光器
- PASS AND SEYMOUR トグル スイッチ サーモセット XNUMX 連開口部
- ANVIL クランプT溝付きアウトレット
- WRIGHT TOOL 調整可能な建設用スパッド レンチ
- EATON D8シリーズ汎用リレー
- EATON 回路インターロック
- HUMBOLDT ロックピック