STRONG HOLD
フィルタ
マテリアルハンドリング
配管
マテリアルハンドリング フィルタ
キャビネット全ラインナップを見る
ビンキャビネット ラベルホルダーを収容するためのホッパーフロントとドアをロックするための南京錠を備えた110点ロックシステムを備えたポリプロピレンイエロービン(184-3)を備えた完全溶接スチール/ SSキャビネット
キャビネットベンチ 工具や貴重な機器(最大1650ポンド)を保管するための全幅調整可能な棚を備えた部品や保管ユニットを組み立てるための耐久性のある作業面を提供するために設計された多機能ワークベンチ。 一部のモデルには、XNUMXつ折りドアとキャスターホイールが装備されています
サービスカウンター ツールベビーベッド、組立ライン、郵便室など、頭上のスペースが利用できない場所での使用に最適です。 最大定格荷重12ポンドの1900ゲージの棚と6インチの引き出しが含まれています(一部のモデルで利用可能)
ストレージキャビネット 14ゲージの棚(最大1900ポンドの荷重を保持できる)と7ゲージの溶接脚(持ち上げる際の可動性を提供するため)を備えた、コンビネーション、カウンタートップ、ジャニトリアル、ワードローブの収納キャビネット。 クリアビュー、標準、ロールアップ、換気ドアのオプションで利用可能
ストレージロッカー全ラインナップを見る
ボックスロッカー 過酷な環境に耐えるために12ゲージの熱間圧延鋼で作られた組み立てられたワードローブロッカー。 各ボックスロッカーに2つの棚があり、定格荷重775ポンド、高さ6インチ、7ゲージの脚が付いているため、フォークリフトやパレットジャッキを使用して簡単に持ち運びできます。
ワードローブロッカー 学校、ヘルススパ、ジムでの使用に適した6層およびXNUMX層のマルチコンパートメントロッカー。 幅XNUMXフィートを超えるモデルでは、XNUMX点ロックシステムと滑り止め脚を備えたルーバー/頑丈なドアを備えています
棚と収納ラック全ラインナップを見る
棚上げ 修理工場や工具室での小さな部品やパッケージ商品の保管と陳列のためのオープンシェルフスチールユニット。 最大2インチの増分容量を備えた調整可能な棚と、安定性を高めるためのサイドクロスブレースとバッククロスブレース(一部のモデル)を備えています
ワークベンチとアクセサリー全ラインナップを見る
ワークベンチ ブッチャーブロックメープル/スチールトップのワークベンチは、フォークリフトやパレットジャッキを使用して簡単に持ち運びできる調節可能な/ストレート/パネルスタイルの脚と、大きな物体を保管できるオープンな下部棚を備えています。 焼き付けエナメル、パウダーコート、水性エナメル塗装仕上げのバリエーションをご用意
ストロングホールドについて
Strong Hold は、倉庫、製薬、金融、教育用途向けの頑丈な産業用ストレージ製品を製造する世界的なメーカーです。 Strong Hold 製品カタログには、キャビネットベンチ、作業台、棚ユニット、サービスカウンター、ワードローブロッカー、ボックスロッカー、可燃性キャビネット、保管キャビネット、およびゴミ箱キャビネットが含まれます。 このブランドの組み合わせ収納キャビネットは、棚あたり最大 14 kg の耐荷重を備えた調整可能な 272 ゲージの棚と、標準の南京錠を備えた 3 点ロック システムを備えています。 これらの Strong Hold キャビネットは、高張力鋼で製造され、耐久性のために粉体塗装されているため、あらゆるタイプの産業環境に適しています。 このブランドの人間工学に基づいたワークベンチは、それぞれ 7 ゲージと 12 ゲージのスチール製の上部と下部の棚を備えています。 各引き出しの耐荷重は 181 kg で、標準の南京錠を使用して固定できます。 幅広いサービスカウンター、ワードローブロッカー、棚、ゴミ箱からお選びいただけます。 Raptor Supplies.