STRONG HOLD カウンタートップ収納キャビネット、Clearview ドア
形式 | モデル | ドアの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 43.5-LD-242 | 1 | 24 " | 42 " | 48 " | 1200ポンド | ¥718,139 | |
A | 33-LD-202 | 1 | 20 " | 36 " | 36 " | 1600ポンド | ¥624,444 | |
A | 23-LD-202 | 2 | 20 " | 36 " | 24 " | 1000ポンド | ¥414,770 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手のこぎり
- シリンダーキャディー
- プリーツエアフィルター
- そり
- サウンドレベルキャリブレータ
- リレー
- 呼吸器の
- 電圧レギュレーション
- 研磨マウントポイント
- タイヤとホイール
- APPROVED VENDOR クロス、メタル、ブラック
- TENNSCO レコードストレージラック
- MOON AMERICAN チェーン付き消火栓ロッカーラグキャップ
- NUTECH コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- NORDFAB ブランチTシャツ
- ENERGY CHAIN コルゲートチューブ
- WATTS 安全フレアキャップ
- SPEARS VALVES PVC バタフライチェックバルブ、溝付き端、EPDM
- DAYTON Pawls
- BALDOR / DODGE SCED、狭溝テークアップ、ボールベアリング