STRONG HOLD 33-LD-202カウンタートップ収納キャビネットClearview
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
アイテム価格 | カウンタートップ収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | 暗灰色 |
ドアタイプ | クリアビュー |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 1600ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 108.86 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-LD-202 | 2 | 20 " | 36 " | 24 " | 1000ポンド | ¥414,770 | ||
43.5-LD-242 | 1 | 24 " | 42 " | 48 " | 1200ポンド | ¥718,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。