承認されたベンダー クロス、メタル、ブラック
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MNT2 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥295 | |
B | 1MMZ8 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | ¥20,210 | |
B | 1MMZ5 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | ¥12,023 | |
A | 1MNT4 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | ¥399 | |
B | 1MMZ4 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | ¥7,815 | |
B | 1MMZ1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥7,263 | |
B | 1MMZ6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | ¥10,193 | |
C | 5PAU6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥4,305 | |
D | 6KJ38 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥5,083 | |
C | 5PAU5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,087 | |
C | 5PAU8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥10,489 | |
C | 5PAU9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥16,001 | |
C | 5PAU4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,815 | |
D | 6KJ37 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.25 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥3,905 | |
D | 6KJ39 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥7,596 | |
D | 6KJ36 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,783 | |
D | 6KJ35 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,144 | |
D | 6KJ34 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,559 | |
C | 5PAU7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥8,500 | |
E | 2WU56 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥19,335 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルトラック
- フードラップディスペンサー
- 懐中電灯充電器
- プロテクターバー
- 汎用DCモーター
- ストレインリリーフ
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 締結工具付属品
- 作物の苗床と造園
- セキュリティアラームと警告
- BATTALION 凸型ドアストップ
- OSG 右手超硬バー、逆テーパー形状
- BETA TOOLS コンビネーションレンチ
- AME INTERNATIONAL タイヤインフレーションケージ
- KIPP K0122シリーズ、M6ネジサイズ調整可能ハンドル
- ZSI-FOSTER ガンマ標準、ラバーパッド
- DAZOR 蛍光45W台座フロアスタンドライト、33インチ
- Cementex USA ラチェット式オフセットめがねレンチ
- MARTIN SPROCKET 耐久性の高い巻き取りフレーム、MHD500 フレーム
- DYNALON 冷蔵庫・冷凍庫ラック