OSG右手超硬バー、逆テーパー形状
形式 | モデル | 貿易番号 | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 852-2500 | SN-1 | 13度 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥5,219 | |
B | 952-2362 | SN-1 | 10度 | 6.00 mm | 8 mm | 75,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥5,136 | |
C | 852-2362 | SN-1 | 10度 | 6.00 mm | 8 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,219 | |
D | 952-2500 | SN-1 | 13度 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥4,802 | |
D | 952-3750 | SN-2 | 28度 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥6,409 | |
A | 852-3750 | SN-2 | 28度 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥6,523 | |
D | 952-3750-60 | SN-2 | 13度 | 9.00 mm | 9 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥6,387 | |
A | 852-3750-60 | SN-2 | 13度 | 9.00 mm | 9 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥6,829 | |
A | 852-5000-60 | SN-4 | 28度 | 12.00 mm | 12 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥9,696 | |
A | 852-5000 | SN-4 | 18度 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥9,775 | |
D | 952-5000 | SN-4 | 18度 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
D | 952-5000-60 | SN-4 | 28度 | 12.00 mm | 12 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥9,160 | |
A | 852-6250-60 | SN-6 | 18度 | 16.00 mm | 19 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥14,207 | |
D | 952-6250-60 | SN-6 | 18度 | 16.00 mm | 19 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥13,323 | |
A | 852-6250 | SN-6 | 30度 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥13,619 | |
D | 952-6250 | SN-6 | 30度 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥13,323 | |
D | 952-7500 | SN-7 | - | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥18,727 | |
A | 852-7500 | SN-7 | - | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥18,162 | |
D | 952-7500-60 | SN-7 | - | 19.00 mm | 16 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥20,712 | |
A | 852-7500-60 | SN-7 | 30度 | 19.00 mm | 16 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥19,003 | |
E | 815-0009 | SN-51 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥4,366 | |
E | 815-0009-30 | SN-51 | - | 6-23 / 64」 | 6 23 / 64 " | 75,000 | 38 mm | 炭化物 | 3" | ¥4,366 | |
F | 915-0009-30 | SN-51 | 10度 | 6.00 mm | 6" | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥4,012 | |
F | 915-0009 | SN-51 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥4,012 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチ レセプタクル
- ステムキャスター
- 警告ホイップ
- ダイレンチ
- アクメナット
- ベアリング
- ロックアウトデバイス
- ドック機器
- 中央機器
- パイプねじ切り装置
- CONDOR 耐切断性手袋、ケブラー(R)ライニング
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製FNPTエルボ、90度
- PANDUIT メスフラグ切断
- DIXON コネクタ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS メッシュスタックとハングビン
- WOODHEAD 130195シリーズ端子
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 立型 3 方フルポート ボールバルブ、ソケット、EPDM
- MASTER MAGNETICS 磁気ポーチ
- HUMBOLDT ラテックス膜
- BROWNING 減速機アダプターキット