リミットスイッチ レセプタクル
E50 シリーズ NEMA ヘビーデューティ プラグイン リミット スイッチ レセプタブル
LS-Titan ミニチュア DIN リミット スイッチ レセプタクル
リミットスイッチベース
リミットスイッチ レセプタクル
交換用プラグインベースレセプタクル
リミットスイッチ レセプタクル
リミット スイッチ レセプタクルは、コンベア ライン、コンパクター、輸送ハブ、屋外電気機械構造物、フォークリフト、生産ライン上の物体の位置や存在を検出するためのリミット スイッチと併用するように設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します オムロン、デイトン、ハネウェル、 スクエアD スイッチ レセプタクルは、研磨液による損傷に対する耐性を備えたエポキシ コーティングを施した亜鉛ダイカスト構造を特徴としています。 耐久性の高いリミット スイッチ レセプタクル ハニーウェル さらに、配線と取り付け時間を最小限に抑えるためのセルフリフティング圧力プレート端子と、最大の導電率を提供するための銀/金メッキ接点が装備されています。 1NO/1NC、2NO/2NC、DPDT、および SPDT コンタクト フォーム バリエーションで利用可能なこれらのリセプタクルの幅広いバリエーションからお選びください。
詳細はこちら
- パイプ継手とカップリング
- 懐中電灯
- タイマ
- 自動車用リフティングツール
- ドアロックとデッドボルト
- 漏斗
- ガス溶接のヒント
- アワーメーター
- 油圧手動セレクターバルブ
- ボーリングバー
- WESTWARD Iビーム磁気水準器
- SALISBURY アーク保護ブランケット
- EXTECH プロセスキャリブレータ
- JONARD 超音波洗浄器
- CENTURY ベルトドライブモーター、シャフト直径 5/8 インチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートプラグ、ミニクイックメス
- GUARDAIR 低推力、エアガン
- SLICK LOCKS フォード バン コンプリート エクステリア ドア ロック キット
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし
- REGAL 高性能テーパー管タップ、NPT、水蒸気酸化物