定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 852-7500-60 超硬バー 19mm カット径 RH カット | AH3ZWV 33ZU76

OSG 852-7500-60 超硬バー カット径19mm RHカット

在庫あり
アイテム:AH3ZWV モデル:852-7500-60相互参照:33ZU76

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,066 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
角度30度
カッター径19.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ16 mm
マックス。 RPM40,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材HSS
シャンクサイズ6"
形状反転テーパー
貿易番号SN-7

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)2.54
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル貿易番号角度カッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ価格
OSG 852-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110度6.00 mm8 mm75,00050 mm炭化物6"¥5,525
OSG852-2500超硬バー反転テーパー1/4インチ| AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113度1 / 4 "5 / 16 "70,0002"炭化物1 / 4 "¥5,525
OSG852-3750超硬バー逆テーパー3/8インチ| AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228度3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "¥7,231
OSG 852-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213度9.00 mm9 mm65,00050 mmHSS6"¥7,231
OSG852-5000超硬バー反転テーパー1/2インチ| AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418度1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "¥10,582
OSG 852-5000-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428度12.00 mm12 mm55,00050 mmHSS6"¥10,270
OSG852-6250超硬バー反転テーパー5/8インチ| AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630度5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "¥14,996

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 852-7500-60 超硬バー カット径19mm RHカット
¥20,066 /単価