入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 黒鍛造鋼 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 72度F |
パイプサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 4.35 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MMZ1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥6,931 | ||
1MMZ4 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | ¥7,786 | ||
1MMZ5 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | ¥11,466 | ||
1MMZ6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | ¥15,087 | ||
1MNT2 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥490 | ||
1MNT4 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | ¥399 | ||
2WU56 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥19,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。