AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ポータブルヒューム抽出器
Air Systems International のポータブルヒューム抽出器は、ユーザーの呼吸ゾーンを粉塵や危険な化学物質から保護するのに最適です。 これらは、溶接、はんだ付け、化学実験室、製造プロセス、木工、自動車修理、建設、医薬品生産、産業メンテナンス用途で使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | アンプ | アーム長さ | フィルタの種類 | フードサイズ | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFE230ARM5 | - | 5のフィート | - | 8" | - | - | ¥1,042,022 | |
B | PFE-750CAB | 12.5A | - | - | 13 " | - | 115V AC | ¥1,495,227 | 見積依頼
|
C | PFE-230 | 15A | - | HEPAフィルター | - | 3 / 4 hp | 115V AC | ¥753,409 | |
B | PFE-750-8 | 20A | 10のフィート | HEPAプレフィルター | - | 1馬力 | AC115/230V | ¥1,946,113 |
ポータブルヒュームエクストラクター
Air Systems International のポータブルヒューム抽出器は、ユーザーの呼吸ゾーンを粉塵や危険な化学物質から保護するように設計されています。 磁気ベーススタンドが付属しており、2 つの真空モーターも統合されています。 これらのヒューム抽出装置には、99.97 ミクロンの粒子を 0.3% 捕捉する最終段階の HEPA フィルターと、粉塵粒子を 50 ~ 70% の効率で捕捉する XNUMX つのプリーツ フィルターが装備されています。 これらのヒューム抽出器は、きれいな空気を供給するために XNUMX 段階の濾過を提供します。
動作メカニズム
- ヒューム抽出器を 115VAC で動作する電源に接続します。
- 内部モーターを始動し、ヒューム捕捉フードをヒュームまたは汚染物質の発生源の近くに配置します。
- フローダンパーを調整して空気流量を調整します。
- フィルター交換インジケーターを監視して、フィルターの交換が必要な時期を確認します。
- 750 フィートのアームで 10 cfm などの指定された空気流量を達成します。
- 直径 6 インチ、長さ 10 フィートのダクトアームを使用して、柔軟な動き (270 度回転) を実現します。
- 5 インチの頑丈なキャスターとオプションの磁気ベース スタンドで機動性を確保します。
特徴
- これらのモーターは 115VAC で動作し、12.5A の電流を消費します。
- 13 インチのヒューム捕捉フードと、抽出効率を高める調整可能なフロー ダンパーを備えています。
- これらのヒューム抽出装置には、99.97 ミクロンの粒子を 0.3% 捕捉する最終段階の HEPA フィルターが含まれています。
- 50 つのプリーツ フィルターを備えており、粉塵粒子を 70 ~ XNUMX% の効率で捕捉します。
- これらのヒューム抽出器は、XNUMX 段階のろ過を提供してきれいな空気を供給します。
- フィルターの交換時期を知らせるフィルター交換インジケーターが付いています。
- これらのヒューム抽出器には、ほこり、汚れ、汚染物質に対する保護を強化するためのスチール製キャビネット ハウジングが付属しています。
- 5 インチの頑丈なキャスターと磁気ベース スタンドが装備されており、簡単に移動できます。
よくある質問
これらのポータブルヒューム抽出器を設置するにはどうすればよいですか?
- 発生源に近い適切な場所を選択してください。
- 設置場所の適切な換気を確保してください。
- 電力要件を確認し、適合する電源を確保してください。
- ヒューム抽出器をしっかりと配置します。
- 電源コードを適切なコンセントに接続します。
- 煙を効果的にカバーできるようにヒューム捕集フードを調整します。
- 通常使用する前にシステムの機能をテストしてください。
ポータブルヒューム抽出器を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- アプリケーションまたは業界固有の要件
- 通気量と濾過効率
- モビリティ機能、サイズ、携帯性
- ノイズレベルと電力要件
- 安全機能と安全規格への準拠
- メンテナンス要件と費用対効果
Air Systems International ポータブルヒューム抽出器のフィルター交換インジケーターはどのように機能しますか?
- センサーまたはタイマーがフィルターの使用状況と状態を監視します。
- 運転時間、風量、効率に基づいてフィルター寿命を計算します。
- 事前に設定されたしきい値またはフィルターの寿命制限。
- しきい値に到達または超えたときにインジケーターがアクティブになります。
- インジケーターとしての視覚的または聴覚的なアラート。
- タイムリーなフィルター交換をユーザーに通知します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サインポスト
- ストレートラダー
- 真空水分離器
- ローレット工具付属品
- 油圧アキュムレータマウント
- フードサービスの保管と輸送
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- バラスト
- 乾式壁および左官ツール
- テンショナーとタイトナー
- DAYTON 照光式押しボタン、22mm、1NO / 1NC、赤
- APPROVED VENDOR 自動ドア ホルダー サテン クローム ウォール
- SUPCO 高温表面イグナイターシリコン
- PALMGREN ヘビーデューティーギアヘッドドリルプレス
- MALIN CO. 酸化されたインコネル航空宇宙ロックワイヤー
- TRICO サンプルポート
- EATON D シリーズ フランジ マウント アダプター
- DAYTON ワイヤー
- BROWNING P2形 割テーパブッシュ
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチの成形ナイロンマイターギア