HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ レセプタクル、2 極、125V、イエロー
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | タイプ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320R4W | 20 | 20 A | メスレセプタクル | #14-#10 AWG | ¥47,551 | |
A | HBL330R4W | 30 | 30 A | レセプタクル | #12-#8 AWG | ¥74,168 | |
A | HBL360R4W | 60 | 60 A | レセプタクル | #8-#2 AWG | ¥118,575 | |
A | HBL3100R4W | 100 | 100 A | レセプタクル | #3-#1/0 AWG | ¥141,136 |
防水ピンおよびスリーブ レセプタクル、2 極、125V、黄色
ハベル配線デバイス - ケレムスのピンおよびスリーブ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるための熱硬化性リテーナーとネオプレン シールを備えた PBT ハウジングが備わっています。 湿気や汚れがレセプタクルに入るのを防ぐ、耐腐食性の自動閉鎖カバーが特徴です。 定格電流 125、20、30、60A の黄色の 100V コンセントからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 480V ピンおよびスリーブ レセプタクル 赤色は、過酷な環境で 480V の定格電圧で動作する場合に使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストックカート
- 線形蛍光灯
- 医療用照明
- 極低温ソレノイドバルブ
- ステッピングモーターコントローラー
- データとコミュニケーション
- 配送ラベルとアクセサリー
- 天井タイルと断熱材
- 自動車用潤滑剤
- ソレノイド
- HALLOWELL 棚ユニット
- ALPHA FITTINGS 雌カップリング
- WEARWELL 576シリーズ、モジュラー排水マット
- EDWARDS SIGNALING ねじ山付き延長ポール
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 1 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES PVCスパイラルバーブと通常のインサートフィッティングクロス、インサート
- JACOBS CHUCK アーバー
- MI-T-M ガスバルブ
- HUB CITY M3 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ