HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ レセプタクル、2 極、480V、レッド
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320R7W | 20 | 20 A | #14-#10 AWG | ¥46,297 | |
A | HBL330R7W | 30 | 30 A | #12-#8 AWG | ¥75,845 | |
A | HBL360R7W | 60 | 60 A | #8-#2 AWG | ¥114,042 |
防水ピンおよびスリーブ レセプタクル、2 極、480V、赤
ハベル配線デバイス - ケレムスのピンおよびスリーブ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるための熱硬化性リテーナーとネオプレン シールを備えた PBT ハウジングが備わっています。 湿気や汚れがレセプタクルに入るのを防ぐ、耐腐食性の自動閉鎖カバーが特徴です。 これらの赤色の 480V コンセントは、電流定格 20、30、および 60A の幅広い製品からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 黄色の 125V ピンおよびスリーブ レセプタクル 125V の低電圧定格での動作用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクープシャベル
- ベルト/ディスクサンダー
- パネルトラックアクセサリー
- ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
- バールレバードリー
- 砥石
- クレーンと花綱設備
- ロータリースイベルと伸縮継手
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 止め輪と品揃え
- DYNALON 標準注ぎ口、ベント付き洗瓶、広口
- KRAFT TOOL CO. レンガこて ナロー ロンドン 4-3/4 x 11 インチ
- DIXON Api互換ラックコード光学アセンブリ
- EDWARDS SIGNALING 5532Mシリーズリモートスピーカー/アンプ
- BATTERY DOCTOR フォークターミナル
- THOMAS & BETTS 弾丸ハブタイプコンジットフィッティング
- SPEARS VALVES PVCトゥルーラグバタフライバルブ、SSラグ、EPDM
- SCOTCH ホース
- RAMFAN 住宅組立