ワット鋳鉄製ゲートバルブ、フランジ
形式 | モデル | CLASS | 流入口から流出口までの長さ | 最大水圧 | パイプサイズ | ステム素材 | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NRS-RW-Gate4 " | クラス200 | 9" | 200のプサイ | 4" | ステンレス鋼 | 12.5 " | ¥207,264 | |
A | NRS-RW-Gate21 / 2 " | クラス200 | 7.5 " | 200のプサイ | 2.5 " | ステンレス鋼 | 9-1 / 16」 | ¥165,008 | |
A | NRS-RW-ゲート3 " | クラス200 | 8" | 200のプサイ | 3" | ステンレス鋼 | 10.25 " | ¥179,819 | |
B | OSY-RW-ゲート3 " | クラス250 | 8" | 250のプサイ | 3" | ブロンズ | 18.5 " | ¥245,709 | |
B | OSY-RW-Gate21 / 2 | クラス250 | 7.5 " | 250のプサイ | 2.5 " | ブロンズ | 16.375 " | ¥230,872 | |
B | OSY-RW-ゲート4 " | クラス250 | 9" | 250のプサイ | 4" | ブロンズ | 22.75 " | ¥245,212 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 窓/壁A / Cヒートポンプアクセサリー
- ブッシングを減らす
- 冷却ベストインサート
- ドラムキャリア
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- エンクロージャ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- カウンターとアワーメーター
- ルーフィング
- SMC VALVES PVC 3 ウェイ ボール バルブ、プッシュ接続
- WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、10〜30 psi
- APPLETON ELECTRIC 手動モータースターター1極
- DIXON 国内ボールバルブ
- Cementex USA 絶縁電気手袋
- BOSCH レーザー距離計
- AMPCO METAL ワイヤーホイールブラシ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MSRS 一減速減速機
- WEG 脚取付型三相防爆モーター
- BROWNING YSBシリーズ 非焼入れ鋼かさ歯車 12ピッチ