WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、10〜30 psi
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 3 / 4 " | 10から50へのpsi | ¥241,982 | |
A | 152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | 10から50へのpsi | ¥200,778 | |
A | 152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | 10から30へのpsi | ¥420,087 | |
A | 152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1" | 10から30へのpsi | ¥315,885 |
152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、10〜30 psi
Watts が製造する 152A シリーズ プロセス蒸気圧力調整器は、オイル ライン、オートクレーブ、加硫機、スチーム アイロン、およびシングル ラジエーター内の蒸気圧力を制御するように設計されています。 これらのレギュレータは、圧力変化の減少に対して非常に敏感に反応し、最小限の圧力降下で最大限の流体量を維持します。 これらの減圧バルブは、最大 200 psi の供給圧力に耐えることができます。 ワット圧力調整器は鉄製で、ステンレス鋼のスクリーナー、ディスク、ステムガイド、および重要な流量条件によって引き起こされる振動を排除する感度調整器を備えています。 さまざまな用途向けに、これらのワット圧力調整弁には、直径 1 インチまでのパイプに適合する NPT ねじ付き雌入口および出口接続ポートが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 転写テープ
- プログラマブルコントローラとディスプレイアクセサリ
- 溶接ケーブル
- ペンダントコントロールステーション
- 機械式アクチュエータ
- 配送ラベルとアクセサリー
- ウインチ
- 復水ポンプおよび付属品
- バルブ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- WIEGMANN ミニチュアプッシュボタンエンクロージャ
- PRECISION BRAND アーバーシム
- APPROVED VENDOR 皿ばね曲面鋼
- BUSSMANN F02A シリーズ ガラスおよびセラミックヒューズ
- ZSI-FOSTER Beta Standard シリーズ カバー プレート、ステンレス鋼
- LOVEJOY Uタイプ キー溝なし ショートバージョン インチ穴
- DESTACO 812シリーズ交換用クランプアセンブリ
- GRUVLOK 標準Eガスケットカップリング
- HUMBOLDT 点荷重試験機
- WEG UBW シリーズの低電圧リリース