DESTACO 812 シリーズ交換用クランプ アセンブリ
812シリーズ交換用クランプアセンブリ
Destaco 812 シリーズ交換用クランプ アセンブリは、破損または磨耗した取り付けコンポーネントを交換するように設計されています。 これらの空気圧トグル クランプは、複動空気圧システムを利用して、クランプおよびアンクランプ操作の作動を提供します。 複動シリンダの伸縮によりクランプ力が加わると、ワークに直接接触するUバークランプアームを装備しています。 これらのクランプにはネジ穴があり、平らな面に素早く簡単に取り付けることができ、最大耐荷重 100 ポンドに耐えるように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- IECミニチュアサーキットブレーカ
- スクリュードライバビット
- 彫り込み錠
- パッドとアプリケーター
- ダクト断熱材
- 掘削アクセサリー
- パワードリル
- リフティングハードウェア
- 油圧ツール
- フライス工具
- HONEYWELL 1-1 / 2 "ローラーレバーアーム
- GTO スライドゲートオペレーター
- KTI インパクトソケット、3/8 "ドライブサイズ
- ANVIL 超重量左右鋼管継手
- ANVIL ロングスロットチャンネル
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電気作動標準バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- SPEARS VALVES P110 PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング クリーンアウト プラグ、MPT
- NUPLA クラシック ヌプラグラス スレッジ ハンマー
- RIDGID 交換用カッターホイール
- NIBCO ライザーエクステンション、PVC