入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 99度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 2.76 " |
オープニング | 99度 |
ポートサイズ | M5 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 7.01 |
船の長さ(cm) | 14.2 |
船幅(cm) | 3.91 |
原産国 | US |
空気圧クランプ 繰り返しのクランプ用途では、エア作動シリンダーを使用してワークピースにクランプ圧力を加えます。 Destaco 空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接作業に最適です。 Destaco 812 シリーズの空気圧ホールドダウン クランプは、201-U 手動クランプの空気圧バージョンです。 これらは、Destaco の空気圧ホールドダウン クランプの中で最小のものです。 これらは、開位置と閉位置の両方を検出するセンサーが備わっており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 Destaco 812-U-LC は、Destaco 812-U クランプの摩耗したアセンブリを交換する代替品として使用されます。 圧縮空気を利用したエアシリンダと組み合わせてクランプバーを移動させ、ワークを保持します。 複動空気圧シリンダは、M0.003 ポートを通じて 5 立方フィートの空気を消費します。 ワークを押さえる主軸を収容するUバーを備えたクランプアセンブリです。 完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 このクランプ アセンブリのベースにはネジ穴があり、平らな面に素早く簡単に取り付けることができ、最大耐荷重 100 ポンドを提供します。 Raptor Supplies また、動作温度が高いバリアントでこのクランプを提供します。
Destaco 812-U-LC 交換用クランプ アセンブリは、自動車および食品および包装業界での固定、試験、溶接、組み立てなどの用途での使用に最適です。
A. Destaco では、軽および中型の幅広い用途も提供しています。 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、素材(アルミニウム/スチール)。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されるクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
812-U-RC | ¥17,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。