VESTIL ステンレス製ドラムリフター
これらの Vestil ステンレス鋼リフターを使用購入に進む、オペレーターは、製薬、ウォッシュダウン、およびクリーンルームのアプリケーションで、パレットにドラムを積み下ろしたり、パレットからドラムを積み下ろしたりすることができます。
形式 | モデル | 容量 | 深さ | ドラムタイプ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-LT-SS | 800ポンド。 | 35 " | スチール、プラスチック | 63 " | 48 " | ¥1,971,607 | 見積依頼
|
B | DL-1000-SS | 1000ポンド。 | 24.25 " | オープン、クローズ | 6" | 24.25 " | ¥185,207 | 見積依頼
|
ステンレス製ドラムリフター
Vestilステンレス鋼ドラムリフターは、30および55ガロン、鋼またはプラスチックドラムを持ち上げ、収納し、輸送するための安定化アームとの304点ドラム接触を提供します。 これらのユニットは、強力で耐久性のあるXNUMX SS構造であり、XNUMX人ですばやく簡単に操作できます。 ドラムリフター/トランスポーターは、製薬、ウォッシュダウン、クリーンルームの用途に最適であり、オペレーターがパレットにドラムを出し入れすることができます。 昇降用のフットポンプと、ドラムリフターがパレット上を滑ってドラムをつかむことができるストラドルレッグを備えています。 Raptor Supplies オーバーヘッドホイスト、クレーン、フォークリフトアタッチメントで使用するためのこれらのさまざまなドラムリフターを提供しています。
動作メカニズム
- これらのステンレス製ドラムリフターは、ドラムの縁から側面を通してドラムを保持し、持ち上げます。
- ユーザーがハンドルを上下に押して油圧でドラムを持ち上げている間、昇降アセンブリはドラムのリップを保持します。
- 付属のハンドルを使用してドラムを下げることもできます。
特徴
- Vestil 304 ステンレススチール製ドラムピッカーは、30、55、85 ガロンのスチール、プラスチック、ポリドラムを処理できます。
- ドラムを簡単に下げたり上げたりするためのフットポンプがあります。
- スイベルとリジッド (各 2 個) のブレーキ付きナイロン キャスターで簡単に操作できます。
- の開脚デザイン DRUM-LT-SSリフター 標準パレット上を簡単に滑らせて掴むことができます。
対応アクセサリー
- Vestil オーバーヘッド クレーンおよびホイスト: 重い荷物を持ち上げるために、ブランドのステンレス鋼リフターと共に使用されます。
よくある質問
これらのリフターはファイバードラムで使用できますか?
いいえ、ファイバードラムには使用できません。
これらのステンレス製ドラム車の耐荷重はどれくらいですか?
彼らは最大1000ポンドまで持ち上げることができます。
これらのドラムリフターは自動システムで使用できますか?
はい、これらの Vestil ドラム処理装置は、ドラム処理用の自動システムと組み合わせて使用できます。
Vestil ステンレススチール製ドラムリフターのメンテナンス方法は?
- 摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
- 可動部品に定期的に注油してください。
- ユニットを清掃し、ゴミや汚染物質を取り除きます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス壁炉
- ベンチプロテクターとライナー
- バキュームモーター
- ガス検知管およびポンプ付属品
- ベベラー
- ラバー
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ギアモーター
- 配線路
- EDWARDS SIGNALING ワイヤハーネス
- DAYTON 交換用濾材
- ALBION キャスターブレーキキット、ブラック
- BUSSMANN JCDシリーズ中電圧ヒューズ
- B & P MANUFACTURING アルミパレット台車ハンドル
- WOODHEAD 120090 シリーズ メス レセプタクル
- WATTS ガスケットキット
- SPEARS VALVES PVCリング付きPVCパイプフランジバンストーンスタイル
- ELDON JAMES 肘
- CONDOR 合成力学グローブ