VESTIL DRUM-LT-SS ステンレス製ドラムリフター/トランスポーター
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフター |
容量 | 800ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ナイロン |
色 | シルバー |
深さ | 35 " |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ドラムタイプ | スチール、プラスチック |
フロントキャスター径 | 7" |
フロントキャスター幅 | 2" |
グレード | グレード304 |
高さ | 63 " |
リフト高さ | 71 " |
材料 | ステンレス鋼 |
キャスターの数 | 4 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-lt-ss.pdf |
リアキャスター径 | 7" |
リアキャスター幅 | 2" |
回転 | 360度 |
UPC | 691215223584 |
幅(Width) | 48 " |
原産国 | US |
A. はい、これらのドラムリフターにはナイロンホイールが付いており、重いドラムを扱う際に最大限のグリップ力を発揮します。 また、内蔵ブレーキにより積み下ろし時のリフターの移動も防止します。
A. このドラムリフター/トランスポーターは小径の車輪を備えているため、水平面での作業に適しています。 これらのリフターは平らでない表面では使用しないでください。
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | ドラムタイプ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-1000-SS | 1000ポンド。 | 24.25 " | オープン、クローズ | 6" | 24.25 " | ¥185,207 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。