WILKERSON フィルター/レギュレーター
形式 | モデル | マックス。 温度 | 調節範囲 | ボウル素材 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | ボウルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,118 | |
B | B08-02-FK00B | 125°F | 0から125へのpsi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4オンス | ¥10,865 | |
C | B18-03-FK00B | 125°F | 0から125へのpsi | - | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7オンス | ¥20,714 | |
D | B28-04-FK00B | 125°F | 0から125へのpsi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3オズ。 | ¥25,470 | |
D | B28-03-FK00B | 125°F | 0から125へのpsi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3オズ。 | ¥23,483 | |
D | B28-06-FK00B | 125°F | 0から125へのpsi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3オズ。 | ¥25,470 | |
E | BB3-02-FK00 | 125度F | 5から125へのpsi | ポリカーボネート | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | - | 0.4オンス | ¥10,786 | |
F | B18-04-FL00B | 150°F | 0から125へのpsi | サイトゲージ付きメタル | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7オンス | ¥22,246 | |
G | B08-02-FL00B | 150°F | 0から125へのpsi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4オンス | ¥11,810 | |
F | B18-02-FL00B | 150°F | 0から125へのpsi | サイトゲージ付きメタル | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7オンス | ¥22,216 | |
H | B28-03-FL00B | 150°F | 0から125へのpsi | サイトゲージ付きメタル | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3オズ。 | ¥26,298 | |
F | B18-03-FL00B | 150°F | 0から125へのpsi | サイトゲージ付きメタル | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7オンス | ¥20,954 | |
I | B28-06-FL00B | 150°F | 0から125へのpsi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3オズ。 | ¥25,548 | |
J | SB2-04-KYSS | 150度F | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | スタンダード | 4.0オンス | ¥267,314 | |
K | SB1-02-LYSS | 150度F | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | ミニチュア | 1.0オンス | ¥110,831 | |
J | SB2-04-LYSS | 150度F | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | スタンダード | 4.0オンス | ¥301,061 | |
K | SB1-02-KYSS | 150度F | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | ミニチュア | 1.0オンス | ¥105,705 |
フィルター/レギュレーター
ウィルカーソンの汎用フィルタレギュレータは、圧縮空気フィルタとエアレギュレータを一体化したオールインワンユニットです。 これらは、空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された空気圧を提供するために使用されます。 これらのフィルタレギュレータユニットは、0 ~ 125 psi の圧力調整範囲を提供し、最大 165 cfm の流量を備えています。 SB1 シリーズ小型フィルタレギュレータは、腐食環境での使用に適したステンレス鋼ハンドルを備えています。 ダイヤフラムとバルブの面積比が大きいため、正確な調整と大きな流量容量が得られます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージレスアイフィッティング
- ラベルメーカーとプリンター
- 磁気シートセパレーター
- 喫煙シェルター
- 汎用DCモーター
- モーター用品
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ユーティリティカート
- DCモーター
- 油圧シール
- BATTALION 階段踏面カバー
- APPROVED VENDOR ばねの精度を圧縮する
- PARKER 油圧ホース、50フィート
- LOCOLOC ケーブルカッター
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン、警告
- DURHAM MANUFACTURING カウンタートップキャビネット
- SPEARS VALVES Y ストレーナー FKM O リング修理キット
- EATON Danfoss GH781 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
- Cementex USA バッテリー技術者用ツールキット
- KERN AND SOHN OBB-AEシリーズ接眼レンズ