PARKER 油圧ホース、50 フィート
パーカーの油圧ホースは、建設、農業、製造業で正確で信頼性の高い油圧操作を実現するために使用されています。 これらは、効率的な動力伝達と制御のために油圧システム内で高圧流体を伝達するのに最適です。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 471ST-6-RL | -40度から212度 | 6 | 3 / 8 " | 多目的 | 1フィート刻みで最大50連続フィート | 0.68 " | 2-1 / 2」 | 5000のプサイ | ¥132,304 | |
B | 302-6-BX | -40から212F | 6 | 3 / 8 " | バルク | 50ft。 | 0.75 " | 5" | 4750 PSI | ¥108,680 | |
B | 302-12-BX | -40から212F | 12 | 3 / 4 " | バルク | 50ft。 | 1.16 " | 9-1 / 2」 | 3100のプサイ | ¥202,089 |
特徴
- ダッシュ サイズは 6 と 12 があり、さまざまな流量要件に対応します。
- これらのパーカー油圧ホースは、特定の用途との互換性のために 3/4 インチおよび 3/8 インチで入手できます。
- 二重鋼編組補強により、堅牢な耐久性と構造的剛性を実現します。
- これらのホースは、3100 ダッシュ サイズと 4750 ダッシュ サイズでそれぞれ 6 psi と 12 psi の動作圧力定格を提供します。
- 1 フィート単位から連続/特定の 50 フィートの長さまで、さまざまな長さが用意されています。
よくある質問
パーカー油圧ホースの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 磨耗、漏れ、損傷がないか定期的に点検してください。
- 柔らかい布または圧縮空気を使用して汚れや破片を取り除きます。
- スムーズな動作を実現するために、継手には作動油を塗布してください。
- 摩耗または損傷したホースまたは継手は直ちに交換してください。
- ホースは直射日光や極端な温度を避けて保管してください。
油圧ホースを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- ホースの定格をシステムの圧力要件に合わせてください。
- ホースのサイズがアプリケーションの流量容量に適合していることを確認してください。
- システムの温度範囲に適したホースを選択してください。
- 流体、継手、機器との適合性を確認してください。
- 耐久性を高めるために、適切な補強が施されたホースを選択してください。
- 設置を容易にするために柔軟性を考慮してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマニホールド
- ケーブルクリップ
- カーペットタイル
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- 六角レンチスタンド
- 油圧システムコンポーネント
- ランプ
- リフティングハードウェア
- 農業試験
- オイルクーラー
- MILWAUKEE タングステンカーバイドレシプロソーブレード
- STREAMLIGHT 懐中電灯
- IRSG 商品カート
- ULTRA-DEX USA CCGWシリーズ、ダイヤモンド超硬インサート
- DIXON アングルホースバルブ
- DIXON DIN 外部圧着メスステム
- MILWAUKEE ドレンガンキット 18V キーレスチャック
- HOFFMAN 配線路ディバイダー 90 度エルボ
- ALLEGRO SAFETY エコノミーベルトバックサポート