PARKER 302-12-BX 油圧ホース 3/4 インチ 50 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 12 |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.16 " |
最小 曲げ半径 | 9-1 / 2」 |
作動圧力 | 3100のプサイ |
強化 | 鋼 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 15.46 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-6-BX | -40から212F | 6 | 3 / 8 " | バルク | 50ft。 | 0.75 " | 5" | 4750 PSI | ¥108,681 | ||
471ST-6-RL | -40度から212度 | 6 | 3 / 8 " | 多目的 | 1フィート刻みで最大50連続フィート | 0.68 " | 2-1 / 2」 | 5000のプサイ | ¥132,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。