入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター |
調節範囲 | 0から125へのpsi |
ボウル素材 | サイトゲージ付きメタル |
ボウルサイズ | 1.7オンス |
接続サイズ | 3 / 8 " |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 160 |
最大入口圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 10.31 " |
全幅 | 2.37 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 調節範囲 | ボウル素材 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | ボウルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1-02-LYSS | 150度F | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | ミニチュア | 1.0オンス | ¥110,831 | ||
SB1-02-KYSS | 150度F | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | ミニチュア | 1.0オンス | ¥105,706 | ||
SB2-04-LYSS | 150度F | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | スタンダード | 4.0オンス | ¥301,061 | ||
SB2-04-KYSS | 150度F | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | スタンダード | 4.0オンス | ¥267,314 | ||
BB3-02-FK00 | 125度F | 5から125へのpsi | ポリカーボネート | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | - | 0.4オンス | ¥10,786 | ||
B08-02-FK00B | 125度F | 0から125へのpsi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4オンス | ¥10,865 | ||
B08-02-FL00B | 150度F | 0から125へのpsi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4オンス | ¥11,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。