ACME ELECTRIC T253010S配電用変圧器、低電圧、単相、1kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 5.13 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 10.5 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 240 / 480 VAC |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
製品データシート | acme-electric-t253010s.pdf |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 1kVA |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 9.3 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8504316000 |
原産国 | MX |
モデル | 温度 立上り | 構造 | 深さ | VA評価 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80度C | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | ¥30,047 | |
T153005 | 80度C | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥35,175 | |
T153006 | 80度C | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥42,051 | |
T253007S | 115度C | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | ¥41,996 | |
T253008S | 115度C | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | ¥49,257 | |
T253011S | 115度C | - | 5.13 " | 1.5kVA | 5.5 " | 11.62 " | - | - | ¥104,877 | |
T253012S | 115度C | - | 5.13 " | 2kVA | 5.5 " | 13 " | - | - | ¥121,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。