ACME ELECTRIC T253011S配電用変圧器、低電圧、単相、1.5kVA
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 5.13 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 11.62 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 240 / 480 VAC |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
製品データシート | acme-electric-t253011s.pdf |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 1.5kVA |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 12.59 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8504320000 |
原産国 | MX |
モデル | 温度 立上り | 構造 | 深さ | VA評価 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80度C | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | ¥30,047 | |
T153005 | 80度C | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥35,175 | |
T153006 | 80度C | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥42,051 | |
T253007S | 115度C | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | ¥41,996 | |
T253008S | 115度C | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | ¥49,257 | |
T253010S | 115度C | - | 5.13 " | 1kVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | ¥76,859 | |
T253012S | 115度C | - | 5.13 " | 2kVA | 5.5 " | 13 " | - | - | ¥121,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。