ACME ELECTRIC 単相乾式配電変圧器、240 x 480V デルタ一次
形式 | モデル | 温度 立上り | 構造 | 深さ | VA評価 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T253009SS | - | カプセル化 | - | - | 4.75 " | 9.68 " | 4.5 " | 115度C | ¥217,595 | |
B | T253014SS | - | カプセル化 | - | - | 10.31 " | 14.38 " | 7.13 " | 115度C | - | 見積依頼
|
C | T2530144S | - | カプセル化 | - | - | 10.31 " | 14.38 " | 7.13 " | 115度C | ¥221,261 | |
D | T2535153S | - | カプセル化 | - | - | 13.5 " | 15.19 " | 10.84 " | 115度C | ¥301,541 | |
E | TP530193S | - | 換気された | - | - | 24.39 " | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | ¥822,763 | |
E | TP530213S | - | 換気された | - | - | 31.9 " | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | ¥662,106 | |
D | TC535183S | - | カプセル化 | - | - | 16.13 " | 18.44 " | 13.34 " | 115度C | ¥484,524 | |
B | T253516SS | - | カプセル化 | - | - | 13.5 " | 15.19 " | 10.84 " | 115度C | ¥528,128 | |
A | T253012SS | - | カプセル化 | - | - | 5.5 " | 13 " | 5.13 " | 115度C | ¥410,201 | |
B | T253518SS | - | カプセル化 | - | - | 16.13 " | 18.44 " | 13.34 " | 115度C | ¥806,983 | |
E | TPC530203S | - | 換気された | - | - | 24.39 " | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | ¥858,126 | |
F | TP530243S | - | 換気された | - | - | 39.5 " | 45.6 " | 35.5 " | 150度C | ¥2,523,937 | |
F | TP530233S | - | 換気された | - | - | 39.5 " | 45.6 " | 35.5 " | 150度C | ¥2,119,224 | |
A | T253013SS | - | カプセル化 | - | - | 10.31 " | 11.5 " | 7.13 " | 115度C | ¥293,390 | |
D | TC535173S | - | カプセル化 | - | - | 14.12 " | 16.94 " | 11.59 " | 115度C | ¥347,468 | |
E | TPC530193S | - | 換気された | - | - | 24.39 " | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | ¥680,290 | |
B | T253517SS | - | カプセル化 | - | - | 14.12 " | 16.94 " | 11.59 " | 115度C | ¥631,151 | |
D | TC535153S | - | カプセル化 | - | - | 13.5 " | 15.19 " | 10.84 " | 115度C | ¥283,788 | |
A | T253010SS | - | カプセル化 | - | - | 5.5 " | 10.5 " | 5.13 " | 115度C | ¥162,991 | |
A | T253007SS | - | カプセル化 | - | - | 4.08 " | 8.68 " | 3.88 " | 115度C | ¥98,583 | |
D | TC535163S | - | カプセル化 | - | - | 13.5 " | 15.19 " | 10.84 " | 115度C | ¥279,208 | |
B | T253515SS | - | カプセル化 | - | - | 13.5 " | 15.19 " | 10.84 " | 115度C | ¥722,948 | |
A | T253011SS | - | カプセル化 | - | - | 5.5 " | 11.62 " | 5.13 " | 115度C | - | 見積依頼
|
A | T253008SS | - | カプセル化 | - | - | 4.37 " | 9.06 " | 4.2 " | 115度C | - | 見積依頼
|
E | TP530223S | - | 換気された | - | - | 32.9 " | 41.52 " | 29.87 " | 150度C | ¥1,120,685 | |
G | T253009S | - | カプセル化 | - | - | 4.75 " | 9.68 " | 4.5 " | 115度C | ¥66,597 | |
H | T153006 | 80度C | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥42,051 | |
H | T153004 | 80度C | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | ¥30,047 | |
H | T153005 | 80度C | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥35,175 | |
I | T2535163S | 115度C | - | 10.84 " | 10kVA | 13.5 " | 15.19 " | - | - | ¥376,883 | |
I | T2535173S | 115度C | - | 11.57 " | 15kVA | 14.12 " | 16.94 " | - | - | ¥485,460 | |
H | T253011S | 115度C | - | 5.13 " | 1.5kVA | 5.5 " | 11.62 " | - | - | ¥104,877 | |
H | T253014S | 115度C | - | 7.1 " | 5kVA | 10.31 " | 14.38 " | - | - | ¥234,923 | |
J | T253007S | 115度C | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | ¥41,996 | |
H | T253012S | 115度C | - | 5.13 " | 2kVA | 5.5 " | 13 " | - | - | ¥121,063 | |
H | T253010S | 115度C | - | 5.13 " | 1kVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | ¥76,859 | |
H | T253008S | 115度C | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | ¥49,257 | |
H | T253013S | 115度C | - | 7.1 " | 3kVA | 10.31 " | 11.5 " | - | - | ¥167,394 | |
I | T2535183S | 150度C | - | 13.34 " | 25kVA | 16.13 " | 18.44 " | - | - | ¥620,089 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁ハンドラチェット
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 換気された屋根の縁石
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- シンクと噴水
- 直流安定化電源
- ガス検知
- DCモーター
- フック
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2E
- LOVEJOY オールダムカップリング
- STANLEY コンビネーションレンチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ レセプタクル、2 極、480V、赤
- MILLER - WELDCRAFT ウェルドクラフトTIGトーチキット
- DAYTON ステップアップおよびステップダウン電圧コンバーター、ポータブル
- YELLOW JACKET チューブカッティングホイール
- THOMAS & BETTS K6シリーズリング端子
- CENTRAL SPECIALTIES LTD 交換部品