ACME ELECTRIC T253516SS配電用変圧器、低電圧、単相、10kVA、316ステンレス鋼
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 15.19 " |
kVA定格 | 10kVA |
長さ | 10.84 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V×480V |
製品データシート | acme-electric-t253516ss.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 13.5 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 56.25 |
モデル | 温度 立上り | 構造 | 深さ | VA評価 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80度C | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | ¥30,047 | |
T153005 | 80度C | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥35,175 | |
T153006 | 80度C | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ¥42,051 | |
T253007S | 115度C | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | ¥41,996 | |
T253008S | 115度C | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | ¥49,257 | |
T253010S | 115度C | - | 5.13 " | 1kVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | ¥76,859 | |
T253011S | 115度C | - | 5.13 " | 1.5kVA | 5.5 " | 11.62 " | - | - | ¥104,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。