板金ノッチャー
板金ノッチャーは、平らな板を箱や鍋に曲げるのを容易にするために 90 度のノッチをカットします。これらの板金ノッチャーには、切断に動力を供給するレバー ハンドルまたはフット ペダルが付属しています。...続きを読む
板金ノッチャー
パイプおよびチューブノッチャー
ハンドノッチャー32度20ゲージ13/16インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
141 | AF7QVJ | ¥33,997 |
ノッチャーメタル4トン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
13W870 | AA6GAB | ¥218,377 |
Trace-a-punch Steel3 / 16ゲージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MODEL 4 | AF9NXE | ¥1,113,650 |
ベンチノッチャー高速16ゲージ6インチ90度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PS66 | AF7QVK | ¥550,664 |
工業用ノッチングモジュール6インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GIR | AF6ZNK | ¥1,150,934 |
メタルコーナーノッチャーハイクローム16ゲージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SPノッチャー | AF9NXF | ¥201,029 |
メタルノッチャーフットコントロール16ゲージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
12G601 | AA4EAV | ¥256,685 |
エアパンチおよびフランジツール10インチ3ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VT8510 | AF8PCW | ¥33,755 |
ベントノッチャースチール5/32ゲージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WFN7 | AF9NYG | ¥148,424 |
板金ノッチャー
板金ノッチャーマシンは、金属板材料を切断するために特別に設計されており、自動車製造、電気機器、エレベーター、ステンレス鋼製品などの用途で広く使用されています。 これらの機械の構造は、耐久性と剛性を提供する鋼板によって内部で溶接されています。 これらの板金ノッチャーマシンは、頻繁な金型交換のコストと手間を削減し、作業効率と労働強度をさらに向上させます。 一般的に使用されるノッチングマシンには、ペダルノッチングマシン、空気圧ノッチングマシン、油圧ノッチングマシンのXNUMX種類があります。 ペダルノッチングマシンは、労働ストレスを軽減しながら作業効率を向上させるペダリング方式を採用しています。 これらの機械には、簡単に損傷しないシリコン製のはさみが付いています。 空気圧ノッチングマシンは、主に金属製のディスクボックスや正方形の金属製のボックスの角を切るために使用されます。 油圧ノッチング機は油圧伝達方式を採用しており、強度と剛性を確保しています。 これらのノッチングマシンは、ハードウェア処理業界に理想的であり、市場で最も一般的に使用されているノッチングマシンでもあります。
あなたが使用します
板金ノッチツール(フランジツール、アイアンノッチャー、ハンドノッチャー、ベンチノッチャー、コーナーノッチャー、パイプノッチャー、トレースパンチ、ベントノッチャーなど)は、金属シート、パイプ、チューブを正確に切断、曲げ、加工するために製造されています。 これらの板金ノッチャーは、配管、建設、その他の産業作業にさらに使用されるボックス、ブラケット、トレイを作成するために使用されます。
特徴
- 板金ノッチャーには、カッティングブレードを操作するためのレバーハンドルまたはフットペダルが装備されています。
- コーナーノッチャーとも呼ばれるシートメタルノッチャーは、一般に、折りたたんでボックス、パン、トレイを形成できるリーフフラップやシートのコーナーを取り除くために使用されます。
- これらの板金ノッチャーの下側の刃は、より長く使用するために逆にして研ぐことができます。
- 板金ノッチャーは、ボックス、シャーシ、およびパネルブランクに正確なカットを提供するために、カッティングヘッドの位置合わせを制御する三角形のラムも備えています。
- 手動ノッチャーは通常、空圧式およびコード付きモデルよりも軽量の板金にノッチを付けます。
動作メカニズム
板金ノッチャーにはさまざまな構成と機能があります。 これらの板金ノッチャーは油圧または電気機構によって駆動されますが、手動で制御できるものもあります。 シートメタルノッチャーも同様に、さまざまなサイズのブレードを最大化することができ、幅広い種類の金属を効率的に加工できるようになります。 ノッチ加工とは別に、シートメタルノッチャーはコーナーシャーリング、ボックスフォーミング、ダブテイル加工などのさまざまな金属加工プロセスにも使用できます。
よくある質問
空圧式ノッチャーとは何ですか?
空気動力のノッチャーは、圧縮空気で動作して、カッティングブレードに電力を供給し、板金にノッチを作成します。 これらの空気圧ノッチャーは、電気ノッチャーよりも低温で動作し、寿命が長くなります。
コーナーノッチャーの目的は何ですか?
コーナーノッチャーは、通常、V字型の刃で90度の断面を切り出すために使用される板金加工装置です。 浅い箱やトレーなど、両面を折りたたむ場合は、金属板の角を切り抜いて隙間を空けてください。
手動板金ノッチャーとは何ですか?
手動の板金ノッチャーには、カッティングブレードを駆動するフットペダルまたはレバーハンドルが付属しています。 これらの板金ノッチャーの下刃は、長期間使用するために簡単に研ぎ、裏返すことができます。 これらの板金ノッチャーには三角形のラムがあり、切断ヘッドの位置合わせを制御して、シャーシ、ボックス、およびパネルブランクを正確に切断します。
詳細はこちら
- 空気圧ツール
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- スプレー塗料とプライマー
- ネジ付きロッドとスタッド
- コレットセット
- フィルターシステム
- 吊り下げ式折りたたみ椅子とテーブルトラック
- テーピングツールこてとフロート
- パイロット電磁弁
- ASHCROFT 本質的に安全なトランスデューサー
- PASS AND SEYMOUR ピンとスリーブのキャップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc
- PLAST-O-MATIC フローコントロールバルブ、EPDMシール
- PLAST-O-MATIC ステムエクステンション、手動ボールバルブ
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホットプレート
- BRADY HMIGラベル
- WEG マイクロクーラー
- VESTIL BTC シリーズ バッテリー転送プラットフォーム
- JUNO LIGHTING GROUP キット