MILLER-WELDCRAFT WeldcraftTIGトーチキット
Miller - Weldcraft TIG (タングステン不活性ガス) トーチ キットは、同ブランドの TIG 溶接機で良好に動作するように設計され、テストされています。 ステンレス鋼、鋼、クロモリ、ニッケル合金、アルミニウム、銅、マグネシウム、青銅、真鍮、金などの金属を溶接するように設計されています。 TIG溶接の工程は、 ...自転車フレーム、ワゴン、ドアハンドル、芝刈り機、フェンダーの溶接に最適です。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WP-17-12-R | ¥35,326 | |
B | WP-17-25-R | ¥52,678 | |
C | WP-17F-25-R | ¥55,921 | |
D | WP-17FV-12-R | ¥51,000 | |
E | WP-17FV-25-2 | ¥83,595 | |
F | WP-17V-12-2 | ¥57,481 | |
G | WP-17V-12-R | ¥42,402 | |
H | WP-26FV-25-2 | ¥92,445 | |
I | WP-26FV-25-R | ¥75,743 | |
J | WP-26V-12-2 | ¥63,350 | |
K | WP-26V-25-2 | ¥80,705 | |
L | WP-26V-25-R | ¥69,289 | |
M | WP-9-12-R | ¥30,965 | |
N | WP-9FV-12-R | ¥51,722 |
ウェルドクラフトTIGトーチキット
Miller Weldcraft A-150 シリーズ TIG トーチは、航空宇宙、食品および飲料、石油化学および金属加工用途におけるメンテナンスおよび修理作業に適しています。 これらの TIG トーチ キットは、指と親指の接触点を備えたダイヤモンド グリップ ヘッド設計を特徴としており、快適なグリップを確保し、オペレータの疲労を最小限に抑えます。 手の届きにくい場所でも操作しやすい柔軟なネックと、快適なリブ付きハンドルを備えています。
動作メカニズム
- Miller - Weldcraft TIG トーチは、カップ、コレット本体、コレット、バックキャップ (O リングを含む)、トーチ本体、ハンドル、水道ホースまたはガスホース、電源ケーブル、電源ケーブル アダプター、インターナショナル スタイル アダプターを利用して、しっかりと接続を維持し、安全かつ迅速に接続します。インストール。
- 高電流、低電圧の電源またはスパークは、電源によってタングステンまたは溶接電極に伝達されます。 この電極はワークピースのマイナス端子に取り付けられ、電源はプラス端子に接続されます。
- タングステンは、卑金属を溶かして溶接接合部を形成するための非常に強力なアークを提供する非消耗電極です。
- ヘリウムやアルゴンなどのシールドされたガスは、圧力バルブと調整バルブを介して溶接トーチに供給されます。 これらのガスは、溶接領域への反応性ガス(酸素を含む)の侵入を許さない安全なシールドを形成します。 ガスはプラズマも生成し、電気アークの熱容量を最大化し、溶接能力を最大化します。
- 薄い材料を溶接する場合、溶加材は必要ありません。 ただし、厚い接合部を作成するには、一部の溶加材がロッドの形で使用され、溶接機が手動で溶接ゾーンに送り込みます。
特徴
- Miller - Weldcraft TIG トーチ キットは、航空宇宙、食品飲料、石油化学、金属加工業界のメンテナンス、修理、製造作業に適しています。
- これらの TIG トーチ キットは、指と親指の接触点を備えたダイヤモンド グリップ ヘッド設計を採用しており、快適なグリップとオペレータの疲労を最小限に抑えます。
- 柔軟なネックを備えており、手の届きにくい場所でも簡単に操作できます。
- これらの WP 9、WP 26、および WP 17 TIG トーチ消耗品には、使いやすさを考慮したリブ付きハンドルが装備されており、最大 25 フィートの長さのゴムホースが付属しています。
規格と承認
- CE
よくある質問
トーチ本体は何をしますか?
TIG トーチは、溶接工が溶接を行うために保持して操作するツールです。 燃料ガスと酸素用のバルブと接続部、酸素と燃料ガスが混合する角度に設定された混合チャンバー、溶接工が握るためのハンドル、および炎が形成される先端を備えています。
TIGトーチの種類は何ですか?
TIGトーチには主に水冷トーチと空冷トーチがあります。 水冷トーチは高デューティ サイクルで 200 A 以上の溶接に最適ですが、空冷トーチは 250 A までの動作に最適です。
MIG溶接とTIG溶接の違いは何ですか?
両方のプロセスの違いは、アークが使用するスタイルです。 TIG溶接では、長い棒を使用してXNUMXつの金属を直接接合します。 ただし、MIG (金属不活性ガス) 溶接では、火花を生成するためにガン内で一定の動きを可能にするフィード ワイヤが使用され、火花が溶けて溶接が形成されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントブラシ
- ワゴントラック
- 従来のスプレーガン
- 鎖
- 溶接オーブン
- 手袋と手の保護具
- アークフラッシュ保護
- 延長コードとコンセントストリップ
- ドック機器
- 自動車曳航
- BRADY パイプマーカー、60#スチーム
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルト駆動ダウンブラストベンチレータ
- GENOVA スリップティー
- SOLBERG インレットフィルター3Mnpt Out 300 Max Cfm
- APPROVED VENDOR ロッドシールキット
- THOMAS & BETTS RBC14シリーズリング端子
- BENCHMARK SCIENTIFIC MultiThermシリーズシェーカー
- BALDOR MOTOR 角フランジポンプ、三相、ODP
- MARTIN SPROCKET D 従来6溝ストックQDシーブ
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ12