DAYTON 昇圧および降圧電圧コンバータ、ポータブル
形式 | モデル | 深さ | 高さ | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16V986 | 4.75 " | 5.5 " | 500VA | 4.75 " | ¥18,700 | |
B | 16V987 | 9.75 " | 7.5 " | 1.5kVA | 9.75 " | ¥44,176 | |
C | 16V988 | 10.75 " | 8.5 " | 3kVA | 9.75 " | ¥55,317 |
ステップアップおよびステップダウン電圧コンバーター、ポータブル
Dayton 昇圧および降圧電圧コンバータは、商業および小売スペースで電圧を昇圧または降圧することにより、110 / 220 ボルトの電源から変換した後、単相 220 / 110 V 電源を提供します。 持ち運びやすさ、強度、耐久性を高めるためのハンドル付きの通気孔のある黒い金属製の筐体が特徴です。 これらの電圧コンバータには、それぞれ 1 および 2 V の 110 / 220 コンセント、過負荷と電圧スパイクから保護する 25 A ヒューズ、および電源に接続するための入力電圧セレクター付き絶縁電源コードが付属しています。 これらの電圧コンバータは、0.5、1.5、3kVA の電圧定格からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耳栓ディスペンサー
- スプリンクラーアクセサリー
- レンズクリーニングステーション
- ネクタイフック
- リリースフック
- キャビネット
- エアコン
- マテリアルリフト
- 集計テスト
- エクステリアペイントとステイン
- KEO 皿穴、高速度鋼、6フルート、60度の夾角
- REIKU グリップクランプ、1.140 "チューブサイズ、ポリアミド6
- NORDFAB アングルフランジ
- ELMA ULTRASONICS 断熱ヒンジ付き蓋
- BUNTING BEARINGS スリーブベアリング、ナイロン
- AMS 5/8インチのスレッドコアサンプラーカップとキャップ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準レトロフィット ボール バルブ、ソケット エンド、FKM
- HUMBOLDT 軟化点装置
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、コーティングなし、13 ゲージ、ホワイト
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDVS一減速減速機