国際電圧変換器
ステップアップ/ダウン電圧コンバーター
ステップアップおよびステップダウン電圧コンバーター、ポータブル
Dayton 昇圧および降圧電圧コンバータは、商業および小売スペースで電圧を昇圧または降圧することにより、110 / 220 ボルトの電源から変換した後、単相 220 / 110 V 電源を提供します。 持ち運びやすさ、強度、耐久性を高めるためのハンドル付きの通気孔のある黒い金属製の筐体が特徴です。 これらの電圧コンバータには、それぞれ 1 および 2 V の 110 / 220 コンセント、過負荷と電圧スパイクから保護する 25 A ヒューズ、および電源に接続するための入力電圧セレクター付き絶縁電源コードが付属しています。 これらの電圧コンバータは、0.5、1.5、3kVA の電圧定格からお選びいただけます。
Dayton 昇圧および降圧電圧コンバータは、商業および小売スペースで電圧を昇圧または降圧することにより、110 / 220 ボルトの電源から変換した後、単相 220 / 110 V 電源を提供します。 持ち運びやすさ、強度、耐久性を高めるためのハンドル付きの通気孔のある黒い金属製の筐体が特徴です。 これらの電圧コンバータには、それぞれ 1 および 2 V の 110 / 220 コンセント、過負荷と電圧スパイクから保護する 25 A ヒューズ、および電源に接続するための入力電圧セレクター付き絶縁電源コードが付属しています。 これらの電圧コンバータは、0.5、1.5、3kVA の電圧定格からお選びいただけます。
昇圧/降圧電圧コンバータ
詳細はこちら
- 油圧システムコンポーネント
- ブッシング
- 自動車のクリーニング/外観
- コーキングとシーラント
- 熱可塑性溶接
- ボールねじサポートベアリング
- 吸収ロール
- ハンマードリルビットセット
- コードレスドライバー
- プレートジョイナー
- KEO 皿穴、高速度鋼、4フルート、60度の夾角
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 7/16 インチ
- SCHNEIDER ELECTRIC セレクタースイッチアクセサリー
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー2/1インチ
- PASS AND SEYMOUR 耐改ざん性および耐候性セルフテスト GFCI レセプタクル
- COOPER B-LINE エンドバンパーレールガード
- SPEARS VALVES PVC クリア スケジュール 40 フィッティング 90 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- EATON C22シリーズ 小型無照光セレクタスイッチ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AirCheck シリーズ エア サンプリング キット