入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップアップ/ステップダウン電圧コンバータ |
変換する | 110〜220VAC、220〜110VAC |
深さ | 4.75 " |
エンクロージャ材質 | ブラックベントメタル |
高さ | 5.5 " |
Hz | 50/60 |
取り付け | ポータブル |
UPC | 190735129739 |
VA評価 | 500VA |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。