DAYTON 16V988ステップアップ/ダウン電圧コンバータ3kva
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
アイテム価格 | ステップアップ/ステップダウン電圧コンバータ |
変換する | 110〜220VAC、220〜110VAC |
深さ | 10.75 " |
エンクロージャ材質 | ブラックベントメタル |
高さ | 8.5 " |
Hz | 50/60 |
取り付け | ポータブル |
UPC | 190735129753 |
VA評価 | 3kVA |
幅(Width) | 9.75 " |
船の重量(kg) | 12.35 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8504320000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。