LOVEJOY オルダムカップリング
形式 | モデル | マックス。 スピード | チューブ径 | カップリングサイズ | 最小退屈させる | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 平行ずれ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOL32Cハブ1/2 | 4800回転 | 1 / 2 " | MOL32C | 8 mm | 39.8インチポンド | 1.26 " | 45 mm | 0.1 " | ¥9,285 | |
A | MOL32Cハブ3/8 | 4800回転 | 3 / 8 " | MOL32C | 8 mm | 39.8インチポンド | 1.26 " | 45 mm | 0.1 " | ¥9,066 | |
A | MOL25Cハブ3/8 | 6100回転 | 3 / 8 " | MOL25C | 5 mm | 17.7インチポンド | 0.984 " | 39 mm | 0.08 " | ¥8,006 | |
A | MOL20Cハブ3/16 | 7600回転 | 3 / 16 " | MOL20C | 3 mm | 10.6インチポンド | 0.787 " | 33 mm | 0.06 " | ¥6,500 | |
A | MOL20Cハブ1/4 | 7600回転 | 1 / 4 " | MOL20C | 3 mm | 10.6インチポンド | 0.787 " | 33 mm | 0.06 " | ¥6,370 |
オールダムカップリング
Lovejoy オルダム カップリングは、平行ずれを調整し、衝撃を吸収し、電気的絶縁を提供しながらトルクを伝達するために 176 つのドライブ シャフトを接続するために使用されます。 これらのユニットは、ポリアセタールのスロット付きディスクを備えた 3 つのアルミニウム ハブを備えており、ハブを完全に自由に動かすことができ、最大温度 16 °F でのねじり剛性と高いトルク容量を実現します。さらに、追加の潤滑油の必要性を排除するためのバックラッシュ防止設計が施されています。 シャフトエンコーダ、医療機器、ステッピングモーターでの使用に最適です。 内径 1/2 ~ XNUMX/XNUMX インチの MOL シリーズ カップリングを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.