入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 1 / 4 " |
チューブ径 | 1 / 4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | MOL20C |
カップリングタイプ | オールダムスタイル |
ディスク素材 | ポリアセテルインサート |
ディスクの種類 | ポリアセテルインサート |
終了 | アルミニウム |
ハブ径 | 0.787 " |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 14 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 3度 |
マックス。 退屈させる | 8 mm |
マックス。 退屈させる | 8.00 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.06 |
マックス。 RPM | 7600 |
マックス。 スピード | 7600回転 |
最大温度範囲(F) | 176 |
最小退屈させる | 3 mm |
公称トルク | 10.6インチポンド |
外径 | 0.787 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33 mm |
平行ずれ | 0.06 " |
スクリューサイズ | M2.6 |
ねじタイプ | クランプネジ |
サイズ | MOL20C |
形式 | オールダムクランプ |
測定システム | 帝国 |
トルク | 10.6インチポンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | JP |
モデル | マックス。 スピード | チューブ径 | カップリングサイズ | 最小退屈させる | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 平行ずれ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL20Cハブ3/16 | 7600回転 | 3 / 16 " | MOL20C | 3 mm | 10.6インチポンド | 0.787 " | 33 mm | 0.06 " | ¥6,500 | |
MOL25Cハブ3/8 | 6100回転 | 3 / 8 " | MOL25C | 5 mm | 17.7インチポンド | 0.984 " | 39 mm | 0.08 " | ¥8,006 | |
MOL32Cハブ1/2 | 4800回転 | 1 / 2 " | MOL32C | 8 mm | 39.8インチポンド | 1.26 " | 45 mm | 0.1 " | ¥9,285 | |
MOL32Cハブ3/8 | 4800回転 | 3 / 8 " | MOL32C | 8 mm | 39.8インチポンド | 1.26 " | 45 mm | 0.1 " | ¥9,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。