スーパーストラット ホールチャンネル
形式 | モデル | 深さ | 終了 | ゲージ | 長さ | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1400P-10 | 1-5 / 8」 | 金メッキ | 14 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1400P-10HDG | 1-5 / 8」 | 溶融亜鉛めっき | 14 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1200P-20 | 1-5 / 8」 | 灰色のウレタン粉末 | 12 | 20のフィート | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1200P-10-GR | 1-5 / 8」 | ウレタンパウダー | 12 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1200P-10-PG | 1-5 / 8」 | 事前に亜鉛メッキ | 12 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1400P-20 | 1-5 / 8」 | 金メッキ | 14 | 20のフィート | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1200P-10 | 1-5 / 8」 | 金メッキ | 12 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1200P10SS | 1-5 / 8」 | - | 12 | 10 " | ステンレス鋼 | 見積依頼
|
A | A1200P-10-HDG | 1-5 / 8」 | 溶融亜鉛めっき | 12 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | A1200P-20-PG | 1-5 / 8」 | 事前に亜鉛メッキ | 12 | 20のフィート | 鋼 | 見積依頼
|
A | B1400P-10-PG | 13 / 16 " | 事前に亜鉛メッキ | 14 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | B1200P-10-PG | 13 / 16 " | 事前に亜鉛メッキ | 12 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | B1400p-10 | 13 / 16 " | 金メッキ | 14 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | B1200p-20 | 13 / 16 " | 金メッキ | 12 | 20のフィート | 鋼 | 見積依頼
|
A | B1400P-10-GR | 13 / 16 " | ウレタンパウダー | 14 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
A | B1200P-20-PG | 13 / 16 " | 事前に亜鉛メッキ | 12 | 20のフィート | 鋼 | 見積依頼
|
A | B1200P-10-HDG | 13 / 16 " | 溶融亜鉛めっき | 12 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
B | B1200p-10 | 13 / 16 " | 金メッキ | 12 | 10 " | 鋼 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子レンジ
- ブロックと滑車
- タップボルト
- ブロックとタックル
- 油圧高圧フィルター
- 詳細
- 石造建築
- 芝刈り機とトリマー
- 機械
- フレキシブルインペラーポンプ
- NORTON ABRASIVES 表面研削カットオフホイール
- CAROL フックアップワイヤ、100フィート、18 AWG
- DIXON コンスタントフローノズル
- KERN AND SOHN 上昇ランプ
- WATTS BF-03シリーズフルラグスタイルバタフライバルブ
- BULLDOG ラック/ギアジャック
- GREENLEE 伸縮式フィッシュスティック
- VESTIL EHLTSシリーズショーティーシザーリフトテーブル
- NIBCO プラグ付きクリーンアウト、銅、鋳造銅
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.140 チェーン用