BUSSMANN JCD シリーズ高圧ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JCD-1E | 1A | 時間遅延/スローブロー | 63kA、40kA | ¥31,470 | |
A | JCD-5E | 5A | スローブロー | 40kA、25kA | ¥31,470 | |
B | JCD-1 / 2E | 500mA | スローブロー | 100kA、63kA | ¥31,470 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接着剤
- ウォールパックとウォールマウントフィクスチャ
- コックを排水する
- 鎖
- 隠しドアクローザー
- ホースクランプ
- ドラム
- スリング
- DCモーター
- ヒューズ
- BANJO FITTINGS クラス150フランジ
- APPLETON ELECTRIC バラストボディ
- RAE 空港舗装ステンシル、M
- TE-CO Tボルト鋼3 / 4-10インチ
- PETERSEN PRODUCTS 圧力計プローブアダプター
- COOPER B-LINE ねじ山付きロッドファイバーダクトサポート
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、ソケット、FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000標準ボールバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- 3M フラップディスク
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 41チェーン