入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC2.400k |
定格電流 | 1A |
直径 | 0.8 " |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
割り込み定格 | 63kA、40kA |
長さ | 4.5 " |
製造元シリーズ | JCD |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | E定格中電圧ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | E定格ヒューズ |
電圧(AC) | AC2.4k |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JCD-1 / 2E | 500mA | スローブロー | 100kA、63kA | ¥31,470 | 見積依頼
| |
JCD-5E | 5A | スローブロー | 40kA、25kA | ¥31,470 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。