MORSE DRUM ドラムタンブラー コーナーオーバーコーナー攪拌メカニズムを使用するように設計されており、閉じたドラムの内容物を完全に混合するのに理想的です。 ドラムを地上レベルでドラムミキサーにロードするためのパワーリフトを備えた310シリーズTilt-to-Loadドラムタンブラー。 ドラムホルダー付き
コーナーオーバーコーナー攪拌メカニズムを使用するように設計されており、閉じたドラムの内容物を完全に混合するのに理想的です。 ドラムを地上レベルでドラムミキサーにロードするためのパワーリフトを備えた310シリーズTilt-to-Loadドラムタンブラー。 ドラムホルダー付き
ドラムタンブラーは、均質化された液体と顆粒または粉末製品を混合します。これらのドラムタンブラーは、30 ~ 55 ガロン (114 ~ 210 リットル) の繊維、プラスチック、またはプラスチックの内容物を混合するのに最適です。...続きを読む
309シリーズドラムタンブラー
Morse Drum 309 シリーズ ドラムタンブラーは、閉じたドラムを斜めに保持し、隅から隅まで回転させて均一な混合を実現します。 55 / 30 ガロンのプラスチック、スチール、またはファイバーのドラムに対応でき、防爆 / エア / インバーター / TEFC タイプのモーターによって最大速度 14 RPM で駆動されます。 これらのタンブラーは、最大 800 ポンドの容量の食材を扱うことができ、クレーンまたはフック下ドラム リフターを使用して直立ドラムに積み込むことができます。
Morse Drum 309 シリーズ ドラムタンブラーは、閉じたドラムを斜めに保持し、隅から隅まで回転させて均一な混合を実現します。 55 / 30 ガロンのプラスチック、スチール、またはファイバーのドラムに対応でき、防爆 / エア / インバーター / TEFC タイプのモーターによって最大速度 14 RPM で駆動されます。 これらのタンブラーは、最大 800 ポンドの容量の食材を扱うことができ、クレーンまたはフック下ドラム リフターを使用して直立ドラムに積み込むことができます。
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309- | ¥1,397,709 | |||||||
A | 309-E1-50 | ¥1,528,609 | |||||||
A | 309-E3-575 | ¥1,564,309 | |||||||
A | 309-1-50-CE | ¥2,693,727 | |||||||
A | 309-E3-50 | ¥1,528,609 | |||||||
A | 309-1 | ¥1,313,327 | |||||||
A | 309-3 | ¥1,313,327 | |||||||
A | 309-E1 | ¥1,442,063 | |||||||
A | 309-E3 | ¥1,539,427 |
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-1-50-CE | ¥4,779,472 | |||||||
A | 310-3-50-CE | ¥4,604,218 |
特徴
- これらのモールスドラムタンブラーは、最大 55 ガロン容量のリム付きスチール、プラスチック、ファイバードラムを処理できます。
- TEFC / 防爆モーターを搭載しているため、危険な状況での使用に最適です。
- これらのドラムタンブラーは、最大 20 RPM の回転速度を生み出すことができます。
動作メカニズム
- を使用して、ドラムをドラムタンブラープラットフォームにしっかりと置きます。 フック下リフター.
- ドラムがプラットフォームの中央にあり、バランスが取れていることを確認します。
- ドラムタンブラーのロック機構を作動させて、ドラムを所定の位置に固定します。
- すべての安全ガードとインターロックが適切な位置にあることを確認します。
- コントロールパネルまたはスイッチを使用して、ドラムタンブラーの回転機能を有効にします。
- ドラムの回転プロセスに異常や故障の兆候がないか監視します。
- 必要に応じて回転速度または回転時間を調整して、希望の混合またはブレンド結果を達成します。
- タンブリングプロセスが完了したら、ドラムタンブラーの回転機能を安全に解除します。
- 慎重にロックを解除し、ドラムをタンブラーのプラットフォームから取り外します。
よくある質問
稼働中のドラムの転倒を避けるにはどうすればよいですか?
これらのドラムタンブラーには、動作中にドラムを所定の位置に保持するためのドラムホルダーが付いています。
これらのモールスドラムタンブラーを取り扱う際の安全を確保するにはどうすればよいですか?
- 取り扱う前に、ドラムとその内容物にこぼれ、漏れ、損傷がないか点検してください。
- 該当する場合は、ドラムとその内容物の適切な廃棄または保管手順に従ってください。
- 最適なパフォーマンスと寿命を保つために、ドラムタンブラーを定期的に掃除してメンテナンスしてください。
ニーズに合った適切なドラム処理装置を選択するにはどうすればよいですか?
取り扱うドラム缶の種類とサイズ、耐荷重要件、操作性、スペース制限などの要素を考慮してください。
詳細はこちら
- ホースリール
- 表面保護と防塵バリア
- 工具保管および移送タンク
- タイマ
- 自動車曳航
- ホースリール取り付けブラケット
- ACギアモーター
- カップリングインサート
- ドアルーバーとライトキット
- ビニールストリップ
- ELVEX チェーンソーチャップス
- WESTWARD ジョバードリルブランクセット
- BATTERY DOCTOR 照光式ロッカースイッチ
- PASS AND SEYMOUR KeystoneBNCコネクタ
- CARLING TECHNOLOGIES ロータリースイッチ
- ALLEGRO SAFETY AC エアバッグ、12 インチ
- HUB CITY 65 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- PROTO ナットドライバーセット
- SCOTCH-BRITE 卓上グラインダーベルト
- CHAMPION COOLER キット