MORSE DRUM 310-1-50 チルト トゥ ロード ドラム タンブラー、5 ~ 20 RPM、単相、1V、220 Hz
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムタンブラー |
アンプ | 9.7A |
容量 | 800ポンド。 |
キャパシティリキッド | 800ポンド |
ドラム径 | "18へ" 23.5 |
ドラムの高さ | "29へ" 37 |
ドラムRPM | 4〜16 RPM |
ドラムサイズ | 30から55ガロン。 |
防爆 | いいえ |
周波数 | 50 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-cp-310-1-115.pdf |
電圧 | 220V AC |
船の重量(kg) | 427.5 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5〜20 RPM | - | ¥2,821,381 | 見積依頼
|
310- | - | - | - | - | 5〜20 RPM | - | ¥2,856,000 | 見積依頼
|
310-1 | - | 1 | AC115/208-230V | - | 5〜20 RPM | - | ¥2,847,345 | 見積依頼
|
310-3 | - | 3 | 208-230/AC460V | - | 5〜20 RPM | - | ¥2,823,545 | 見積依頼
|
310-3-50 | - | 3 | AC230/400V | - | 4〜16 RPM | - | ¥2,877,636 | 見積依頼
|
310-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | - | 5〜20 RPM | - | ¥3,241,127 | 見積依頼
|
310-E1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4〜16 RPM | - | ¥3,332,000 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。