MORSE DRUM 309-E3-50 ユニバーサルドラムタンブラー、12 RPM、3 フェーズ、防爆
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムタンブラー |
アンプ | 3.5 / 2A |
容量 | 800ポンド。 |
キャパシティリキッド | 800ポンド |
ドラム径 | "18へ" 23.5 |
ドラムの高さ | "29へ" 37 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムRPM | 12 RPM |
ドラムサイズ | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
防爆 | 有り |
周波数 | 50 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
モーター | 防爆 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防爆 |
他の | 別売りのコントロール |
相 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-cp-309-1-115.pdf |
電圧 | AC230/400V |
船の重量(kg) | 287.1 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
Morse 309-E3-50 ユニバーサル ドラム タンブラーは、食品、化学、化粧品、製薬業界でスチール、プラスチック、またはファイバーのドラムを隅から隅まで回転させ、顆粒、粉末、濃厚な液体、粗いペレットなどのドラム内容物を激しく混合するために使用されます。濡れた穀物。
Morse 309-E3-50 ユニバーサル ドラム タンブラーのベースには、幅 68.6 cm x 長さ 114.3 cm の間隔で 5 つの穴があり、8/3 インチ x XNUMX インチのラグ ボルトを使用して簡単に取り付けることができます。 設置はエンクロージャと安全インターロックに関する地域の要件に従って行う必要があり、モーター制御と電源接続は該当する地域の規定に従う必要があります。
A. Morse 309-E3-50 ユニバーサル ドラム タンブラーは、1 / 230V、400 Hz で動作する防爆 50 馬力の単相電気モーターによって駆動され、クラス I グループ D、クラス II グループ F および G の定格を受けています。安全性を高めるために。
A. 以下は、Morse 309-E3-50 ユニバーサル ドラム タンブラーと互換性のあるアクセサリです。
A. 重いドラムは、重傷、ドラムの損傷、貴重な内容物の浪費や環境の汚染を防ぐために、その取り扱いのために特別に設計された適切なドラム装置を使用して移動する必要があります。 ドラムを扱うすべてのユーザーは、ドラム機器を使用するための訓練を受けなければなりません。
A. ドラムタンブラーのハーフフル定格は、バランスの悪い底部の重いドラムを傾ける能力を表します。 たとえば、モールス ハイドラ リフト ドラム キャリアの耐荷重は、ドラム缶が一杯の場合は 800 ポンド (363 kg) ですが、半分のドラム缶では 500 ポンド (227 kg) に減少します。
A. Raptor Supplies オファー 311 シリーズ チルト・トゥ・ロード 高さ 29 ~ 37 インチ (高さ 74 ~ 94 cm)、直径 18 ~ 23.5 インチのファイバー、スチール、またはプラスチックのドラムに対応するドラムタンブラー。
モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | AC230/460V | - | 14 RPM | - | ¥1,313,327 | 見積依頼
|
309- | - | - | - | - | 14 RPM | - | ¥1,397,709 | 見積依頼
|
309-E1 | - | 1 | AC115/230V | - | 14 RPM | - | ¥1,442,063 | 見積依頼
|
309-E1-50 | - | 1 | AC110/220V | - | 12 RPM | - | ¥1,528,609 | 見積依頼
|
309-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | - | 14 RPM | - | ¥1,539,427 | 見積依頼
|
309-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 14 RPM | - | ¥1,564,309 | 見積依頼
|
309-1 | - | 1 | AC115/208-230V | - | 14 RPM | - | ¥1,313,327 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。