ドラムリフター
ドラムリフターは、化学薬品やその他の液体が入った重いドラム缶を持ち上げて輸送するように設計されています。これらの機械は、製造、倉庫保管、化学処理で使用されます。...続きを読む
FMDL シリーズ自動イーグルビークドラムリフター
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDL-1-LDS-B1 | ¥294,155 | 見積依頼 | |||||||
B | FMDL-1 | ¥270,980 | ||||||||
C | FMDL-2 | ¥355,371 | ||||||||
D | FMDL-1-LDS-R3 | ¥291,596 | 見積依頼 | |||||||
E | FMDL-2-LDS-B1 | ¥444,151 | 見積依頼 | |||||||
F | FMDL-2-LDS-R3 | ¥439,267 | 見積依頼 |
S-CBシリーズカウンターバランスドラムリフター
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-CB-62-SDC | ¥2,558,781 | 見積依頼 | |||||||
B | S-CB-62-DDC | ¥2,607,920 |
大容量ホイストおよびクレーン搭載ドラムハンドラー
シングルドラムおよびダブルドラムホイストに取り付けられたドラムハンドラー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1-HCB-DCM-BC | 見積依頼 |
B | 2-HCB-DCM-BC | 見積依頼 |
C | 1-HCB-BC | 見積依頼 |
D | 2-HCB-BC | 見積依頼 |
42シリーズヘビーデューティードラムリフター
Morse Drum の 42 シリーズ頑丈ドラムリフターは、ホイストやクレーンを使用して 55 ガロンのスチールドラムを持ち上げるのに適しています。 これらのドラムリフターは、ドラムをひっくり返したり横に置いたりするための水平モードと非垂直モードの両方の操作モードを提供します。 さらに、ドラムの両端のリムに係合するための鍛造フックと一体化されており、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。
Morse Drum の 42 シリーズ頑丈ドラムリフターは、ホイストやクレーンを使用して 55 ガロンのスチールドラムを持ち上げるのに適しています。 これらのドラムリフターは、ドラムをひっくり返したり横に置いたりするための水平モードと非垂直モードの両方の操作モードを提供します。 さらに、ドラムの両端のリムに係合するための鍛造フックと一体化されており、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。
41 シリーズ リフティング フック
モールスドラム 41 シリーズリフティングフックは、ドラム缶や樽を安全に持ち上げて輸送できるように設計されています。 構造上の剛性を高めるためにスチール製のリフティングリングとスチール製のロッドを備え、靭性と耐摩耗性のために熱処理された鉄製のフックを備えています。 これらのスチール製フックは最大 1000 ポンドの荷重に耐えることができ、耐火花性と通常のバージョンがあります。
モールスドラム 41 シリーズリフティングフックは、ドラム缶や樽を安全に持ち上げて輸送できるように設計されています。 構造上の剛性を高めるためにスチール製のリフティングリングとスチール製のロッドを備え、靭性と耐摩耗性のために熱処理された鉄製のフックを備えています。 これらのスチール製フックは最大 1000 ポンドの荷重に耐えることができ、耐火花性と通常のバージョンがあります。
経済的なホイスト取り付けドラムハンドラー
ヘビーデューティホイスト取り付けドラムハンドラー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 3-A-HD-BHDL | 見積依頼 |
B | 2-A-HD-BHDL | 見積依頼 |
人間工学に基づいたパワードライブドラムハンドラー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | エルゴ 750-CB-PWPL | 見積依頼 |
B | エルゴ 750-CB-PWPL-HR | 見積依頼 |
C | エルゴ 750-CB-PWPL-SF | 見積依頼 |
86 シリーズ フック下ドラムリフター
人間工学に基づいたカウンターバランスドラムハンドラー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | エルゴ650-CB-ML | 見積依頼 |
B | エルゴ 650-CB-PL | 見積依頼 |
C | エルゴ 650-CB-ML-HR | 見積依頼 |
D | エルゴ 650-CB-PL-HR | 見積依頼 |
ポータブルドラムリフター
人間工学に基づいた標準ドラムハンドラー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | エルゴ1000-DH-BC | 見積依頼 |
A | エルゴ 1000-DH-SRJ-BC | 見積依頼 |
B | エルゴ HR 800-BC | 見積依頼 |
C | ERGO-1000-OBS | 見積依頼 |
D | エルゴ1000-SRJ-BC | 見積依頼 |
B | エルゴ HR 800-SRJ-BC | 見積依頼 |
E | エルゴ1000 | 見積依頼 |
F | エルゴ 1000-HE-PL | 見積依頼 |
G | エルゴ1000-SL | 見積依頼 |
H | ERGO-1500-DP-SL | 見積依頼 |
B | エルゴ HR 800- DH-SRJ-BC | 見積依頼 |
I | エルゴ DP 1500 | 見積依頼 |
ドラムリフター
92 シリーズ フック下ドラム リフター
90 シリーズ Verti-Karrier フック下ドラム リフター
ポータブルドラムリフター
ステンレス製ドラムリフター
Vestilステンレス鋼ドラムリフターは、30および55ガロン、鋼またはプラスチックドラムを持ち上げ、収納し、輸送するための安定化アームとの304点ドラム接触を提供します。 これらのユニットは、強力で耐久性のあるXNUMX SS構造であり、XNUMX人ですばやく簡単に操作できます。 ドラムリフター/トランスポーターは、製薬、ウォッシュダウン、クリーンルームの用途に最適であり、オペレーターがパレットにドラムを出し入れすることができます。 昇降用のフットポンプと、ドラムリフターがパレット上を滑ってドラムをつかむことができるストラドルレッグを備えています。 Raptor Supplies オーバーヘッドホイスト、クレーン、フォークリフトアタッチメントで使用するためのこれらのさまざまなドラムリフターを提供しています。
Vestilステンレス鋼ドラムリフターは、30および55ガロン、鋼またはプラスチックドラムを持ち上げ、収納し、輸送するための安定化アームとの304点ドラム接触を提供します。 これらのユニットは、強力で耐久性のあるXNUMX SS構造であり、XNUMX人ですばやく簡単に操作できます。 ドラムリフター/トランスポーターは、製薬、ウォッシュダウン、クリーンルームの用途に最適であり、オペレーターがパレットにドラムを出し入れすることができます。 昇降用のフットポンプと、ドラムリフターがパレット上を滑ってドラムをつかむことができるストラドルレッグを備えています。 Raptor Supplies オーバーヘッドホイスト、クレーン、フォークリフトアタッチメントで使用するためのこれらのさまざまなドラムリフターを提供しています。
形式 | モデル | 容量 | 深さ | ドラムタイプ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-LT-SS | ¥1,971,607 | 見積依頼 | |||||
B | DL-1000-SS | ¥185,207 | 見積依頼 |
特殊用途のクレーンおよびホイストに取り付けられたドラム ハンドラー
ドラムリフター
バレルリフターのようなドラムハンドリング機器は、ユーザーに物理的な負担をかけることなく、さまざまなサイズのドラムを移動するために使用されます。 この製品カテゴリの最も基本的な種類は、クレーン/ホイスト/オーバーヘッド ドラム リフターで、クレーンと組み合わせて使用され、上部リムをつかんで重いドラムを持ち上げて運搬します。 ポータブルまたはフォークリフトのドラムリフターは、リムをつかむことなく、ポータブルトラックに簡単に固定できます。 これらのフォークリフト バレル リフターには、積み下ろし中のユーザーの疲労を最小限に抑えるための自動化された油圧制御があります。
- ドラムの取り扱いに関する安全上のヒント:重いドラムは、フック下のドラムリフター、ドラムトラック、フォークリフトのアタッチメントなどの適切なドラム取り扱い機器を使用して取り扱う必要があります。
- 不均一または滑りやすい床や制限されたスペースなどの条件は、より大きなリスクを伴う可能性があります。 このような状況では、プラスチックドラムとファイバードラムの取り扱いには細心の注意を払う必要があります。
- フォークリフトを使用購入に進むきは、細心の注意を払う必要があります。 フォークリフトのブレードはドラムを簡単に貫通し、こぼれる可能性があります。
あなたが使用します
ドラム リフターは、食品および包装、リサイクル、マテリアル ハンドリング、海洋、化学および製薬業界でのスチール、プラスチック、ファイバー ドラムの取り扱いに広く使用されています。
特徴
- モールス太鼓 天井クレーンリフター ドラムを直立させて輸送するためのものです。
- それらは、ドラムを所定の位置に固定するためのドラムとロードバインダーをサポートするビルトインプレートを備えています。
- これらのドラムリフターは、ドラムを動かすためのモノレール、クレーン、またはチェーンブロックに取り付けられるフォークポケットとフォークマウントフックと統合されています。
- それらの頑丈な鋼/ステンレス鋼の構造は、風化による損傷からドラムリフターを保護します。
Justriteオーバーヘッドドラムリフター ドラムチャイムを握るだけで重いドラムを持ち上げるトングスタイルのデザインが特徴です。 これらの頑丈なリフターは、重い負荷の下での偶発的な開閉に抵抗します。
- ポータブルドラムリフターは、ユーザーがドラムを持ち上げて回転させ、安全に容器に分注する必要があるアプリケーションに適しています。
- それらは、小さなフットプリントと狭い回転半径の限られたスペースでの操作性のためのコンパクトなベースを備えています。
- これらのドラムリフターは、スチール、プラスチック、ファイバードラムに簡単に対応し、最大360度回転させることができます。
- 一部のモデルには、材料を分注しながらドラムの重量を正確に計量するためのスケールインジケーターが組み込まれています。
からのドラムスタッカー デイトン & ヴェスティル 商業倉庫で重いドラムを持ち上げて積み重ねるために設計されています。 これらのリフターの油圧リフティングメカニズムは、バランスを失うことを防ぎ(輸送中であっても)、重い作業負荷環境での疲労のないドラムスタッキングを容易にします。
Valley Craft ドラムローダー 狭いスペースで最大の操作性を実現するリアマウントスイベルキャスターを備えたXNUMX輪設計が特徴です。 これらのドラムローダーは、不要な動きを防ぐためにブレーキとさらに統合されています。
動作メカニズム
オーバーヘッドドラムリフターは、従来のリフティング装置とは対照的に、操作が簡単で安全です。 これらのリフターは、天井クレーンおよびチェーンと組み合わせて使用され、リムを使用してドラムを保持および持ち上げます。 ドラムの方向の柔軟性はクレーンの動きに依存し、ドラムリフターのロック機構のロックを解除することで簡単に再配置/再配置/取り外しできます。 アッパーリムの有無にかかわらずドラムを持ち上げて輸送する必要がある場合は、ポータブルドラムリフターが理想的な選択肢です。 これらの油圧ドラムリフターは、工場の床での摩擦損失を減らすためのスイベルキャスターを備えています。 また、ドラムを傾けたり回転させたりできるため、内部の内容物が簡単に流れるようになります。
規格と承認
Dayton、Eagle、Enpac、Grainger、Justrite、Morse Drum、Vestil、Valley Craft、Wesco が提供するドラムリフターは、ユーザーの安全に関する OSHA 業界基準を満たしています。
よくある質問
ドラムリフターは横置き、縦置きどちらでも使用できますか?
一部のドラムリフターは、水平方向と垂直方向の両方で使用できます。 これらのリフターは、ピボットまたはヒンジ機構を備えた「双方向」ドラムリフターとも呼ばれ、水平から垂直に、またはその逆に方向を簡単に変換できるため、さまざまな持ち上げおよび輸送アプリケーションで非常に多用途に使用できます。
手動または電動のドラムリフターはありますか?
はい、他の手動および電動ドラム リフターは、さまざまな産業用途に利用できます。 手動ドラムリフターは、手動クランクまたはレバーを使用してドラムを持ち上げて移動することによって操作されます。 一方、電動ドラムリフターは、電動モーターで駆動し、コントロールパネルまたはリモコンで操作します。 最小限の労力でドラム缶を持ち上げて運搬できるため、人間工学に基づいて継続的に使用できます。
ドラムリフターを使用するのに特別なトレーニングは必要ですか?
- オペレーターは、ドラムリフターを使用する前に適切なトレーニングを受けることをお勧めします。 適切なトレーニングでは、次のトピックをカバーする必要があります。
- 安全性: オペレーターは、落下や化学物質の流出など、ドラムリフターに関連する潜在的な危険性を認識する必要があります。
- 操作手順: ユーザーは、ドラムリフターを操作するための適切な手順に精通している必要があります。 これには、リフターをドラムに取り付けたり取り外したりする方法、ドラムを適切に運ぶ方法、ドラムを所定の位置に安全に固定する方法などの基本が含まれます。
- 重量制限: オペレーターは、事故を防ぐために、ドラムリフターの重量制限に精通している必要があります。
- PPT キットの使用: ユーザーは、リフターを操作する際に、帽子、安全メガネ、スチール製のつま先のブーツなど、適切な個人用保護具を知っている必要があります。
- 検査と保守: ユーザーは、検査と保守の手順に精通している必要があります。 これには、摩耗や損傷のチェック、可動部品の潤滑/再潤滑、トラブルシューティングの問題が含まれます。
ドラムリフター回転装置において重要な安全機能はどれですか?
安全機能には、回転中にドラムを固定するロック機構、負荷容量インジケーター、およびドラムの安全な取り扱いを保証する緊急停止ボタンが含まれます。
油圧ドラムリフターはどのように操作しますか?
油圧ドラムリフターを操作するには、油圧ハンドルをポンプで押してドラムを上昇させ、リリースバルブを使用して安全にドラムを下げます。
スチール製ドラムリフターを使用することには、他の素材と比べてどのような利点がありますか?
スチール製ドラムリフターは、耐久性、耐腐食性、重いスチール製ドラムを扱う能力を備えているため、過酷な産業環境に最適です。
詳細はこちら
- アンカー
- エンジン駆動ポンプ
- ドラム
- セキュリティアラームと警告
- 屋内HIDフィクスチャ
- ゴミ箱とリサイクルコンテナドリー
- ワイヤーロープスエージクレビス継手
- オイルポンプ
- 包装テープ
- スプリンクラーヘッドトリマー
- BUSSMANN クラスK5:シリーズNOS、メラミン
- ALTRONIX オフライン電源/充電器、115VAC、60Hz
- BRADY 9714シリーズ、番号ラベル
- PETERSEN PRODUCTS 148-3シリーズテストプラグ
- COOPER B-LINE B558シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- K S PRECISION METALS 銅板
- NIBCO DWV ティー、ABS
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Lスタイル、832サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- HUSQVARNA 外フランジ