MORSE DRUM 309-E1-50 ユニバーサル ドラム タンブラー、12 RPM、防爆、単相、1/110V、220Hz
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムタンブラー |
アンプ | 6.2A |
容量 | 800ポンド。 |
キャパシティリキッド | 800ポンド |
ドラム径 | "18へ" 23.5 |
ドラムの高さ | "29へ" 37 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムRPM | 12 RPM |
ドラムサイズ | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
防爆 | 有り |
周波数 | 50 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
モーター | 防爆 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防爆 |
他の | 別売りのコントロール |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-309-1.pdf |
電圧 | AC110/220V |
船の重量(kg) | 287.1 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | AC230/460V | - | 14 RPM | - | ¥1,313,327 | 見積依頼
|
309- | - | - | - | - | 14 RPM | - | ¥1,397,709 | 見積依頼
|
309-E1 | - | 1 | AC115/230V | - | 14 RPM | - | ¥1,442,063 | 見積依頼
|
309-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | - | 14 RPM | - | ¥1,539,427 | 見積依頼
|
309-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | - | 12 RPM | - | ¥1,528,609 | 見積依頼
|
309-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 14 RPM | - | ¥1,564,309 | 見積依頼
|
309-1 | - | 1 | AC115/208-230V | - | 14 RPM | - | ¥1,313,327 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。