MORSE DRUM 311-3-575 自動チルト・ツー・ロード・ドラム・タンブラー、5-20 RPM、3 フェーズ、575V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムタンブラー |
アンプ | 2A |
容量 | 800ポンド。 |
キャパシティリキッド | 800ポンド |
ドラム径 | "18へ" 23.5 |
ドラムの高さ | "29へ" 37 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムRPM | 5〜20 RPM |
ドラムサイズ | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
防爆 | いいえ |
周波数 | 60 Hz |
HP | 2馬力 |
Hz | 60 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
相 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-311-1-115.pdf |
電圧 | 575V AC |
船の重量(kg) | 691.2 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 195.58 |
船幅(cm) | 157.48 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311-1-115 | - | 1 | 115V AC | - | 5〜20 RPM | - | ¥5,625,454 | 見積依頼
|
311-1-220 | - | 1 | 220V AC | - | 4〜16 RPM | - | ¥5,668,727 | 見積依頼
|
311-1-230 | - | 1 | 230V AC | - | 5〜20 RPM | - | ¥5,625,454 | 見積依頼
|
311-3-230 | - | 3 | 230V AC | - | 5〜20 RPM | - | ¥5,603,818 | 見積依頼
|
311-3-460 | - | 3 | 460V | - | 5〜20 RPM | - | ¥5,603,818 | 見積依頼
|
311-3-230 | - | 3 | 230V AC | - | 4〜16 RPM | - | ¥5,538,909 | |
311-3-400 | - | 3 | 400V AC | - | 4〜16 RPM | - | ¥5,538,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。