MORSE DRUM 310-3-50-CE チルト ロード ドラム タンブラー、400V、3 相
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムタンブラー |
アンプ | 2.9A |
容量 | 800ポンド。 |
キャパシティリキッド | 800ポンド |
ドラム径 | "18へ" 23.5 |
ドラムの高さ | "29へ" 37 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムRPM | 4〜16 RPM |
ドラムサイズ | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
周波数 | 50 Hz |
HP | 2馬力 |
Hz | 50 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
他の | モーター制御が含まれています |
相 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-310-1-50-ce.pdf |
電圧 | 400V AC |
船の重量(kg) | 712.8 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 180.34 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1-50-CE | - | 1 | 220V AC | - | 4〜16 RPM | - | ¥4,779,472 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。