VICKERS 02-137126-1 シングルベーンポンプ 30 Gpm 5.91 立方インチ/rev
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
アイテム価格 | シングルベーンポンプ |
変位 | 5.91cu。 in./rev。 |
注ぐ速さ | 30 gpm |
インレットポート | 2 "CD61フランジ |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
マックス。 RPM | 1800 |
最小RPM | 600 |
マウント | SAE C2ボルトフランジ |
出口ポート | 1.25 "CD61フランジ |
港の場所 | 反対側の入口ポート |
シャフトサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413600040 |
原産国 | US |
モデル | 変位 | 注ぐ速さ | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
02-137110-1 | 2.78cu。 in./rev。 | 14 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥402,910 | |
02-137113-1 | 3.39cu。 in./rev。 | 17 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥402,910 | |
02-137117-1 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥400,343 | |
02-137117-3 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥407,547 | |
02-137124-1 | 4.94cu。 in./rev。 | 25 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥441,549 | |
02-137129-1 | 6.83cu。 in./rev。 | 35 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥517,044 | |
02-137144-1 | 9.85cu。 in./rev。 | 50 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥653,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。