VICKERS シングルベーンポンプ
形式 | モデル | 変位 | 注ぐ速さ | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 382084-3 | 1cu。 in./rev。 | 5 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥161,030 | |
A | 382084-1 | 1cu。 in./rev。 | 5 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥178,480 | |
A | 382084-4 | 1cu。 in./rev。 | 5 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥178,480 | |
A | 02-137110-1 | 2.78cu。 in./rev。 | 14 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥399,672 | |
A | 02-137113-1 | 3.39cu。 in./rev。 | 17 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥392,950 | |
A | 02-137117-3 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥397,468 | |
A | 02-137117-1 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥392,950 | |
A | 02-137124-1 | 4.94cu。 in./rev。 | 25 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥430,739 | |
A | 02-137126-1 | 5.91cu。 in./rev。 | 30 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥617,576 | |
A | 02-137129-1 | 6.83cu。 in./rev。 | 35 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥517,044 | |
A | 02-137144-1 | 9.85cu。 in./rev。 | 50 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥653,159 | |
A | 02-137146-1 | 11.75cu。 in./rev。 | 60 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥748,361 | |
A | 02-137146-3 | 11.75cu。 in./rev。 | 60 gpm | SAE C2ボルトフランジ | ¥732,891 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤエンドコネクタ
- ボックストラック
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- メートル法の取り付けハードウェア
- 手袋と手の保護具
- コンベヤー
- 林業
- 屋内HIDフィクスチャ
- フローリング
- M. K. MORSE M42バンドソーブレード
- 3M 銅箔テープ
- NTN UCPXシリーズ、マウントされたボールベアリング
- DURAC 比重標準比重計
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、金網、238ミクロン、保証シール
- PLAST-O-MATIC ABRAシリーズ空気作動式ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、ギアオペレーター、EPDM
- DAYTON フリーチェーンノブ
- SPECO TECHNOLOGIES 天井埋め込み型スピーカー
- GRAINGER フォームテープ