VICKERS
Eaton ブランドの Vickers は、航空宇宙、船舶、発電産業向けに、幅広い電源およびモーション制御コンポーネントおよびシステムを提供しています。 続きを読む
フィルタ
水力学
空気力学
水力学 フィルタ
パンプス全ラインナップを見る
油圧ギアポンプ 高圧建設、農業、鉱山用途で広く使用されています。 13 歯のギアプロファイル、優先制御バルブオプション、リリーフバルブが特徴です。 最大圧力定格は 3500 psi (240 bar) で、0.4 ~ 1.77 立方インチの範囲の排気量で利用可能です。
油圧ピストンポンプ 高圧流体移送用途に使用する、(1 および 1.25 インチ) キー付きシャフトおよび (12/24 および 16/32) スプライン シャフトを備えた開回路ピストン ポンプ。 最大出力と流量はそれぞれ 101.3 hp と 44 gpm で、2.5 回転あたり 4.88 ~ XNUMX cub in の範囲の排気量が利用可能です。
油圧ベーンポンプ 成形、マテリアルハンドリング、建設、自動車産業で使用される高効率、低騒音のシングルおよびダブルベーンポンプ。 最大流量は 60 gpm で、SAE A、B、および C の XNUMX ボルト フランジ マウント バリエーションが用意されています。
ビッカースについて
ビッカース カタログには、ギア、ピストン、 シングルベーンポンプ; および油圧マニホールドバルブ。 ビッカース ソレノイドバルブ 油圧システム内の液体の流れを指示したり停止したりするために使用されます。 最小限の摩擦と優れた耐薬品性を確保するためのフッ素シールが特徴です。 動作周波数は 50 / 60Hz、コイル電圧範囲は 110 ~ 120VAC です。 これらのバルブは、最大圧力 24 psi で最大 5075 GPM の流体流量を供給できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のビッカース ツールは、同等の Haldex Barnes または Little Giant モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合ツールを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等のビッカース ツールが用意されています。
発送
これらのビッカース ツールは、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 一部のツールは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、これらのビッカース ツールは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
SystemStak バルブ
Vickers SystemStak バルブは、モジュラー バルブが方向バルブと取り付け面の間に挟まれたコンパクトな油圧システムの作成に役立ちます。 コンパクトな設計により、システムの解像度が向上します...続きを見る
LESA シリーズ TT リニア電気油圧式サーボアクチュエータ
これらのアクチュエータは、単板旋盤、チッパー、ピッカー、エッジャー、リソー、およびキャリッジ ヘッドリグで、正確で再現可能な動作を提供します。 シリンダーとコントロールの間の配管が不要 ...続きを見る
よくある質問
油圧ポンプが圧力を失う原因は何ですか?
システムの漏れは、油圧ポンプの圧力損失の最も可能性の高い原因の XNUMX つです。