VICKERS油圧ギアポンプ
形式 | モデル | ディメンションA | 変位 | 長さ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26001-RZG | 2.86 " | 0.4 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 右 | ¥138,424 | |
A | 26001-LZJ | 2.86 " | 0.4 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 左 | ¥141,066 | |
A | 26014-LAF | 2.86 " | 0.39 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 左 | ¥141,871 | |
A | 26001-LZG | 2.86 " | 0.4 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 左 | ¥141,066 | |
A | 26001-RZJ | 2.86 " | 0.4 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 右 | ¥136,718 | |
B | 26002-RZG | 2.93 " | 0.5 Cu In./Rev。 | 5" | 右 | ¥141,276 | |
A | 26002-LZG | 2.93 " | 0.5 Cu In./Rev。 | 5" | 左 | ¥153,888 | |
A | 26002-LZJ | 2.93 " | 0.5 Cu In./Rev。 | 5" | 左 | ¥153,888 | |
A | 26002-RZJ | 2.93 " | 0.5 Cu In./Rev。 | 5" | 右 | ¥141,066 | |
A | 26003-RZG | 2.99 " | 0.58 Cu In./Rev。 | 5.05 " | 右 | ¥135,753 | |
A | 26003-LZJ | 2.99 " | 0.58 Cu In./Rev。 | 5.05 " | 左 | ¥132,379 | |
A | 26003-RZJ | 2.99 " | 0.58 Cu In./Rev。 | 5.05 " | 右 | ¥151,805 | |
A | 26003-LZG | 2.99 " | 0.58 Cu In./Rev。 | 5.05 " | 左 | ¥144,591 | |
A | 26004-LZG | 3.05 " | 0.66 Cu In./Rev。 | 5.11 " | 左 | ¥153,888 | |
A | 26004-RZJ | 3.05 " | 0.66 Cu In./Rev。 | 5.11 " | 右 | ¥141,066 | |
A | 26004-RZG | 3.05 " | 0.66 Cu In./Rev。 | 5.11 " | 右 | ¥138,424 | |
A | 26004-LZJ | 3.05 " | 0.66 Cu In./Rev。 | 5.11 " | 左 | ¥155,858 | |
A | 26006-RZL | 3.3 " | 1.02 Cu In./Rev。 | 5.36 " | 右 | ¥152,385 | |
A | 26006-RZE | 3.3 " | 1.02 Cu In./Rev。 | 5.36 " | 右 | ¥147,483 | |
A | 26006-LZL | 3.3 " | 1.02 Cu In./Rev。 | 5.36 " | 左 | ¥156,890 | |
A | 26006-LZE | 3.3 " | 1.02 Cu In./Rev。 | 5.36 " | 左 | ¥148,293 | |
A | 26005-LZL | 3.18 " | 0.84 Cu In./Rev。 | 5.24 " | 左 | ¥156,890 | |
A | 26005-RZE | 3.18 " | 0.84 Cu In./Rev。 | 5.24 " | 右 | ¥145,605 | |
A | 26005-RZL | 3.18 " | 0.84 Cu In./Rev。 | 5.24 " | 右 | ¥156,890 | |
A | 26005-LZE | 3.18 " | 0.84 Cu In./Rev。 | 5.24 " | 左 | ¥131,065 | |
A | 26007-LZL | 3.43 " | 1.2 Cu In./Rev。 | 5.49 " | 左 | ¥161,187 | |
A | 26007-LZE | 3.43 " | 1.2 Cu In./Rev。 | 5.49 " | 左 | ¥168,901 | |
A | 26007-RZL | 3.43 " | 1.2 Cu In./Rev。 | 5.49 " | 右 | ¥154,547 | |
A | 26008-RZL | 3.56 " | 1.37 Cu In./Rev。 | 5.62 " | 右 | ¥158,571 | |
A | 26008-RZE | 3.56 " | 1.37 Cu In./Rev。 | 5.62 " | 右 | ¥162,896 | |
A | 26009-RZE | 3.65 " | 1.48 Cu In./Rev。 | 5.71 " | 右 | ¥158,571 | |
A | 26009-LZE | 3.65 " | 1.48 Cu In./Rev。 | 5.71 " | 左 | ¥158,146 | |
A | 26010-LZE | 3.68 " | 1.54 Cu In./Rev。 | 5.74 " | 左 | ¥168,901 | |
A | 26010-RZE | 3.68 " | 1.54 Cu In./Rev。 | 5.74 " | 右 | ¥158,571 | |
A | 26011-RZE | 3.81 " | 1.69 Cu In./Rev。 | 5.87 " | 右 | ¥182,414 | |
A | 26011-LZE | 3.81 " | 1.69 Cu In./Rev。 | 5.87 " | 左 | ¥167,403 | |
A | 26012-LZL | 3.88 " | 1.77 Cu In./Rev。 | 5.94 " | 左 | ¥184,399 | |
A | 26012-RZE | 3.88 " | 1.77 Cu In./Rev。 | 5.94 " | 右 | ¥191,420 | |
A | 26012-LZE | 3.88 " | 1.77 Cu In./Rev。 | 5.94 " | 左 | ¥183,264 |
油圧ギアポンプ
Eaton Vickers 油圧ギア ポンプは、容積によって流体を圧送するように設計されており、各回転で正の容積または固定容積を提供するのに最適です。 これらのアルミニウム製ポンプは非常に優れた操作性を備え、現場で可逆的に両方向に回転させることができます。 ビッカース油圧ギア ポンプは、0.39 ~ 1.77 立方インチ/回転の範囲の複数の容量定格で提供されます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- UPSおよびサージ抑制デバイスのアクセサリ
- 一時的な配電ボックスとカート
- スタッキングコンテナアクセサリー
- 空気圧キャスター
- 閉所でのホイストポータブルベース
- 送風機
- 検査および取得ツール
- 家電
- レースウェイとアクセサリー
- メールボックスと投稿
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大9アンペア
- HAKKO 変換キット
- GRAINGER ティグ溶接棒5ポンドボックス1/8インチ
- HAMILTON WHSシリーズ、スイベルプレートキャスター
- ABB S201 フレームサーキットブレーカー
- GLOBE SCIENTIFIC ローター、ベンチトップで遠心分離
- HUMBOLDT 電気密度計
- BOSTON GEAR 直角遊星歯車減速機
- FRIEDRICH サーモスタット
- BALDOR / DODGE XT30 鉱山用ウイングプーリー