入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ギアポンプ |
カバー材質 | アルミニウム |
設計 | A |
ディメンションA | 2.99 " |
変位 | 0.58 Cu In./Rev。 |
GPM @ 3600 RPM&1000 PSI | 7.8 |
住まい | アルミニウム |
長さ | 5.05 " |
最大連続PSI | 3000 |
最大断続的な圧力 | 3500 PSI |
マックス。 RPM | 3600 |
最小RPM | 750 |
取り付け | 2ボルトSAEA |
ポート(インレット) | 1-1/16-12 |
ポート(アウトレット) | 7 / 8-14 |
回転 | 右 |
シャフトエクステンション(インチ) | 5/8 x 1-1/4 |
幅(Width) | 5.12 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8413600030 |
原産国 | US |
モデル | ディメンションA | 変位 | 長さ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26014-LAF | 2.86 " | 0.39 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 左 | ¥141,871 | |
26001-LZJ | 2.86 " | 0.4 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 左 | ¥141,066 | |
26001-RZJ | 2.86 " | 0.4 Cu In./Rev。 | 4.92 " | 右 | ¥136,718 | |
26002-LZJ | 2.93 " | 0.5 Cu In./Rev。 | 5" | 左 | ¥153,888 | |
26002-RZJ | 2.93 " | 0.5 Cu In./Rev。 | 5" | 右 | ¥141,066 | |
26003-LZJ | 2.99 " | 0.58 Cu In./Rev。 | 5.05 " | 左 | ¥132,379 | |
26003-RZJ | 2.99 " | 0.58 Cu In./Rev。 | 5.05 " | 右 | ¥151,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。