定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VICKERS26012-RZEギアポンプ排気量1.77Gpm21.1右| AB4ZPV 20V885

VICKERS 26012-RZE ギアポンプ容量 1.77 Gpm 21.1 右

在庫あり
アイテム:AB4ZPV モデル:26012-RZE相互参照:20V885

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥191,420 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item油圧ギアポンプ
カバー材質アルミニウム
設計A
ディメンションA3.88 "
変位1.77 Cu In./Rev。
GPM @ 3600 RPM&1000 PSI21.1
住まいアルミニウム
長さ5.94 "
最大連続PSI3000
最大断続的な圧力3500 PSI
マックス。 RPM3600
最小RPM750
取り付け2ボルトSAEA
ポート(インレット)1-5/16-12
ポート(アウトレット)7 / 8-14
回転
シャフトエクステンション(インチ)5/8 x 1-1 / 4歯スプライン
幅(Width)5.12 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.49
船高(cm)23.11
船の長さ(cm)30.73
船幅(cm)16.76
HSコード8413600030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルディメンションA変位長さ回転価格
VICKERS26014-LAFギアポンプ排気量.39Gpm4.5左| AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu In./Rev。4.92 "¥141,871
VICKERS26001-LZJギアポンプ排気量0.4Gpm5.3左| AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu In./Rev。4.92 "¥141,066
VICKERS26001-RZJギアポンプ排気量0.4Gpm5.3右| AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu In./Rev。4.92 "¥136,718
VICKERS26002-LZJギアポンプ排気量0.5Gpm6.6左| AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu In./Rev。5"¥153,888
VICKERS26002-RZJギアポンプ排気量0.5Gpm6.6右| AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu In./Rev。5"¥141,066
VICKERS26003-LZJギアポンプ排気量0.58Gpm7.8左| AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu In./Rev。5.05 "¥132,379
VICKERS26003-RZJギアポンプ排気量0.58Gpm7.8右| AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 Cu In./Rev。5.05 "¥151,805

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VICKERS 26012-RZE ギアポンプ容量 1.77 Gpm 21.1 右
¥191,420 /単価